カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「7040-25」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 分岐チーズ サンホープ

    分岐チーズ

    サンホープ(6件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。
  • AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDIN

    AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)

    WIDIN
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • (MQ70)BRKT,HOLDER ミツビシ

    (MQ70)BRKT,HOLDER

    ミツビシ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • モレキュラーシーブ 0.3 nm ビーズ状 ~ 2 mm 105704 250G Merck(メルクミリポア)

    モレキュラーシーブ 0.3 nm ビーズ状 ~ 2 mm 105704 250G

    Merck(メルクミリポア)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0298-21
  • (MK704)SEIBI KIT 8 三菱ふそう

    (MK704)SEIBI KIT 8

    三菱ふそう
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
  • (90917)マフラ クランプNO.1 FR トヨタ

    (90917)マフラ クランプNO.1 FR

    トヨタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • スクリュー パン ヘッド 98517-04025 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュー パン ヘッド 98517-04025

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番98507-04025
  • ボルト ソケット 91317-04025 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ソケット 91317-04025

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • コンパレータースタンド ND精工

    コンパレータースタンド

    ND精工
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    翌日出荷から32日以内出荷
    ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。
    用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。等級JIS00級平面度(μm)2測定台花崗岩
  • (33704)BUSHING 三菱ふそう

    (33704)BUSHING

    三菱ふそう
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDIN

    AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

    WIDIN
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • PIN KNOCK.4MM  90704025000 ホンダ

    PIN KNOCK.4MM 90704025000

    ホンダ
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
  • アジャストダクト 内外電機

    アジャストダクト

    内外電機
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    7日以内出荷
  • ジョイントキャビネット 内外電機

    ジョイントキャビネット

    内外電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1面
    13日以内出荷
    カーボンニュートラルの実現を目指す塗装レス・溶接レスのキャビネット。一部溶接された部材を使用しております。脱炭素化を目指し、生産に必要な電気・ガスの使用量を大幅に削減。CO2排出量を抑えた環境にやさしいキャビネット。取り外しができるプレート。必要な面のプレートを取り外すだけで簡単に入線ができます。分解できるパーツ。重量分散ができ、1人でも設置できます。また、パーツを入れ替えるだけで将来的にキャビネットサイズの拡張も可能です。カスタマイズ。背面板を取り外し基盤を移動させることによって加工なしで背面から入線ができます
    材質高耐食性めっき鋼板板厚(mm)ドア・フレーム・プレート ・背面/各1.6ハンドルスイングハンドル (キーNo.NCH200)、小 (NCH-13) タテ1000mm以下、中 (NCH-12) タテ1100mm以上塗装なしアース端子銅製 国土交通省仕様 ねじ M8 × 16(緑頭)ドア片開RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布鉗子 東北型 フリッツメディコ

    布鉗子 東北型

    フリッツメディコ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7040アズワン品番65-7483-63
  • HARWIN ジャンパ M7566-05, メス, ストレート, 赤, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWIN

    HARWIN ジャンパ M7566-05, メス, ストレート, 赤, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

    HARWIN
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 赤●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ジャンパ M7567-05, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWIN

    HARWIN ジャンパ M7567-05, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

    HARWIN
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

    椿本チエイン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプ外リンク種類アタッチ付チェーン
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1284質量(kg)3.4(器具本体のみ)形40高さ(mm)器具:107材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ取付け方法埋込形埋込穴(Φmm)300×1257ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1セット
    90日以内出荷
    適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1284取付埋込形サイズ40形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付::100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 40形 全長1284mm【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 40形 全長1284mm【受注生産品】

    三菱電機
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    90日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1284取付埋込形形階段通路誘導灯兼用形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力シリーズMyシリーズ リニューアルタイプ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ