カテゴリ
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(15)
- バイク純正部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車純正部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- GMB(1)
- LUKAS(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- サンホープ(1)
- ストーブリ / マルチコンタクト(1)
- タンガロイ(1)
- トヨタ(4)
- ホンダ(1)
- ミツウマ(1)
- ミツビシ(1)
- 三菱(1)
- 三菱ふそう(1)
- 三菱電機(6)
- 伊東電機(14)
- 内外電機(5)
- 椿本チエイン(1)
- 河村電器産業(13)
エコロジープロダクト
「7050-25」の検索結果

タイロットエンド
GMB(34件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から90日以内出荷適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
制御盤キャビネット
内外電機(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781面当日出荷から7日以内出荷屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。材質ボディ:鉄扉形式片開き仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
セーフテック
ミツウマ¥17,980税込¥19,7781足当日出荷ゆとりの幅広先芯。クッション性良く、軽量で運動性に優れる。用途クリーンルームの建設、製造機械のメンテナンス等形状ローカット種類クリーンセーフティシューズ材質(甲被)人工皮革機能クッション性、軽量、静電JIS規格JIS T8101 S種相当材質(底部)発泡ポリウレタン二層底材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG
河村電器産業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から22日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット材質ステンレス製色ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
4mmテストリード
ストーブリ / マルチコンタクト¥15,980税込¥17,5781セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC品名XZG425規格CE適合定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
軸付フェルトバフ
LUKAS¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
スクリュー パン ヘッド (4MY) 98507-05025
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥119税込¥1311個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
盤用キャビネット RXV
河村電器産業¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷から22日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POG
河村電器産業¥43,880税込¥48,2681個6日以内出荷鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
制御盤用キャビネット RXG
河村電器産業¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
コントロールボックス CG
河村電器産業¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルTL-11J-2(パッチン錠)保護等級IP55使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D
河村電器産業¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷から8日以内出荷IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
高IP対応スチール製キャビネット HRY
河村電器産業¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷高気密対応IP66を実現した高気密スチールキャビネット材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)使用ハンドルA-432K(キー付ハンドル)保護等級IP66使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥80,004税込¥88,0041本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥80,004税込¥88,0041本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥90,173税込¥99,1901本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥90,173税込¥99,1901本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
ジョイントキャビネット
内外電機¥52,980税込¥58,2781面13日以内出荷カーボンニュートラルの実現を目指す塗装レス・溶接レスのキャビネット。一部溶接された部材を使用しております。脱炭素化を目指し、生産に必要な電気・ガスの使用量を大幅に削減。CO2排出量を抑えた環境にやさしいキャビネット。取り外しができるプレート。必要な面のプレートを取り外すだけで簡単に入線ができます。分解できるパーツ。重量分散ができ、1人でも設置できます。また、パーツを入れ替えるだけで将来的にキャビネットサイズの拡張も可能です。カスタマイズ。背面板を取り外し基盤を移動させることによって加工なしで背面から入線ができます材質高耐食性めっき鋼板板厚(mm)ドア・フレーム・プレート ・背面/各1.6ハンドルスイングハンドル (キーNo.NCH200)、小 (NCH-13) タテ1000mm以下、中 (NCH-12) タテ1100mm以上塗装なしアース端子銅製 国土交通省仕様 ねじ M8 × 16(緑頭)ドア片開RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG
河村電器産業¥87,980税込¥96,7781個22日以内出荷IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N
河村電器産業¥87,980税込¥96,7781個22日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット材質ステンレス製色ヘアライン仕上げ・塗装なし構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付