カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)

「706312-2mk」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CB01防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ コンタクト

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    849税込934
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質リン青銅/錫めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ソケット SMC

    ソケット

    SMC
    27税込30
    1個
    当日出荷
  • CB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子 TRUSCO

    CB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(100個)
    当日出荷
    CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)9.8質量(g)10使用温度範囲(℃)-40~+105保護等級IP67
  • SY100 SMC

    SY100

    SMC(1件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AXT Series(AXT6~) SMC

    AXT Series(AXT6~)

    SMC
    27税込30
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 手動結線工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    手動結線工具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
    防水コネクタ専用の手動結線工具です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。全長(mm)220質量(g)500
  • CL07防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ コンタクト

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • スプライス ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    スプライス

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ ソケットハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
    用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステン (フロント) スモーク

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    8,798税込9,678
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • プラグコネクタAss'y SMC

    プラグコネクタAss'y

    SMC
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CL07防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ プラグハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
    用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
  • CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子 TRUSCO

    CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子

    TRUSCO
    979税込1,077
    1パック(100個)
    当日出荷
    CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)13.4使用温度範囲(℃)-40~+105保護等級IP67
  • 圧着工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    圧着工具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    179,800税込197,780
    1台
    63日以内出荷
    試作・補修用の手動工具です。
    質量(g)400適合電線範囲 AWG(#)20~28