カテゴリ
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「707-8221」の検索結果

KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30シャンク径3寸法DCON(mm)3寸法KAPR(°)約30
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応