OSG(オーエスジー)
KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ
小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
約30
シャンク径
3
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
内容量
1本
全26種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
OAL:42
OAL:46
OAL:50
OAL:54
OAL:58
OAL:62
26種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
呼び
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02744091
AD-MICRO10D 1.45
707-8262
OAL:50
LS:30.1
1.45
プラスチック:◎
¥
5,090
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744590
AD-MICRO10D 1.85
707-8240
OAL:54
LS:30.9
1.85
KeptAコーティング
¥
5,350
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744687
AD-MICRO10D 2.75
707-8280
OAL:62
LS:30
2.75
KeptAコーティング
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745256
AD-MICRO10D 2.55
707-8278
OAL:62
LS:31.7
2.55
KeptAコーティング
¥
5,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745317
AD-MICRO10D 0.5
707-8254
OAL:42
LS:31.3
0.5
KeptAコーティング
¥
5,540
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745491
AD-MICRO10D 2.8
707-8284
OAL:62
LS:30.1
2.8
KeptAコーティング
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745868
AD-MICRO10D 2.02
707-8221
OAL:54
LS:28.7
2.02
KeptAコーティング
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745972
AD-MICRO10D 1.2
707-8245
OAL:50
LS:32.1
1.2
KeptAコーティング
¥
4,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746026
AD-MICRO10D 1.65
707-8279
OAL:50
LS:28.5
1.65
KeptAコーティング
¥
5,220
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746322
AD-MICRO10D 1.4
707-8287
OAL:50
LS:30
1.4
KeptAコーティング
¥
5,090
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746961
AD-MICRO10D 1.83
707-8238
OAL:54
LS:30.8
1.83
KeptAコーティング
¥
5,350
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746997
AD-MICRO10D 0.7
707-8289
OAL:42
LS:29.5
0.7
KeptAコーティング
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747916
AD-MICRO10D 2.6
707-8282
OAL:62
LS:31.8
2.6
KeptAコーティング
¥
5,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747950
AD-MICRO10D 1.9
707-8239
OAL:54
LS:30.9
1.9
KeptAコーティング
¥
5,430
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748151
AD-MICRO10D 2.78
707-8241
OAL:62
LS:30.1
2.78
KeptAコーティング
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748187
AD-MICRO10D 1.09
707-8273
OAL:46
LS:28.9
1.09
KeptAコーティング
¥
5,240
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748738
AD-MICRO10D 2.53
707-8266
OAL:62
LS:31.6
2.53
KeptAコーティング
¥
5,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748747
AD-MICRO10D 0.8
707-8216
OAL:42
LS:28.6
0.8
KeptAコーティング
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749648
AD-MICRO10D 1.25
707-8299
OAL:50
LS:32.2
1.25
KeptAコーティング
¥
5,220
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749849
AD-MICRO10D 1.3
707-8272
OAL:50
LS:32.3
1.3
KeptAコーティング
¥
5,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749919
AD-MICRO10D 0.6
707-8294
OAL:42
LS:30.8
0.6
KeptAコーティング
¥
5,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750102
AD-MICRO10D 2.05
707-8215
OAL:54
LS:28.7
2.05
KeptAコーティング
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750348
AD-MICRO10D 2.1
707-8231
OAL:54
LS:28.8
2.1
KeptAコーティング
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750777
AD-MICRO10D 2.76
707-8288
OAL:62
LS:30.1
2.76
KeptAコーティング
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750811
AD-MICRO10D 2.2
707-8283
OAL:58
LS:31.5
2.2
KeptAコーティング
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751267
AD-MICRO10D 2.4
707-8247
OAL:62
LS:31.4
2.4
KeptAコーティング
¥
5,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください