カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「7095m」の検索結果

ストレート形止水栓(ナットなし)
カクダイ¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷仕様固定コマ仕様材質(給水管部)銅長さ(mm)(給水管部)420形状ストレート呼び(給水管部)13JIS規格JIS B 2061管径R1/2
接地抵抗計
共立電気計器(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から36日以内出荷簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間