カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「70b-1010」の検索結果

オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り
協育歯車¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
平歯車 S1DB
協育歯車¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級取付ねじMM4取付ねじls4
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格オイレス70B-1010部品名称ブツシユ図解NoSSA-F505 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.33、SSA-S611VT シフトレバー部品_No.20、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.39、SSA-F616(4)-1 トランスミッション・シフトレバー部品_No.31、SSA-F616MA トランスミッション・シフトレバー部品_No.31、SSA-F617VT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.39、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.31、SSA-S610VT -1 シフトレバー部品_No.20、SSA-V602C 変速レバー-2部品_No.21、SSA-F616VT トランスミッション・シフトレバー部品_No.31、SSA-S602DX シフトレバー(2) 2003年1月~部品_No.21、SSA-S600DX 2001ネン シフトレバー部品_No.19、SSA-F617MAT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.39など
ベンホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷部品名称ベンホンタイ図解NoMW2SF25G-B 部品_No.70、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.43、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.47、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.43、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.45、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.45、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.44
アダプタクミタテ(MWX22E)
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷備考71、72フクム規格Oリング(440104)部品名称アダプタクミタテ(MWX22E)図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.65、MW2SF25G-B 部品_No.62、MKW1010MD ポンプ部品_No.70、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.59、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.61、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.61、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.58
ハリマーク(セイゾウモト エクセル)
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷規格セイゾウモト(エクセル)図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.18688、MW330H 工業用ポンプ部品_No.21245、MW7HP70B 部品_No.5、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.21276、MW1050-FT 部品_No.58、MW2HP50EL6 部品_No.4、MW240 工業用ポンプ部品_No.19784、MW280H 工業用ポンプ部品_No.19480、MW3HP611B(2004) 部品_No.4、MKW728B ポンプ部品_No.4、MW310 工業用ポンプ部品_No.18323、MW350 工業用ポンプ部品_No.56、MW2530(2004) 部品_No.60、MW1052 部品_No.59、926573MW681K 部品_No.2、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.4、MW2540(8X7) 部品 ハリマーク(セイゾウモト エクセル)_No.6、MW530 工業用ポンプ部品_No.18415、MKW728H ポンプ部品_No.4、MW60035(2004) 部品_No.5、MW2HP35ER5 部品_No.4など