カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「70b-1012」の検索結果

オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440
協育歯車¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から5日以内出荷種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
ノーバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440
協育歯車¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷材質S45C軸穴径(mm)12モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
コントロールバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440
協育歯車¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
コントロールバックラッシ
協育歯車¥32,980税込¥36,2781個当日出荷高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯