カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「70b-1420」の検索結果

オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷規格オイレス70B-1420部品名称ブツシユ図解NoSSA-S500 操作レバー部品_No.7、SSA-S500A 操作レバー部品_No.7、SSA-E541DX トランスアクスル分解-1部品_No.54、SSA-E500KP トランスアクスル分解-1部品_No.54、SSA-S500A トランスミッション-1部品_No.37、SSA-E500DX トランスアクスル分解 (1)部品_No.54、SSA-E540DX トランスアクスル分解-1部品_No.54、SSA-S500 トランスミッション-1部品_No.37、SSA-E501DX トランスアクスル分解-1部品_No.54、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-1部品_No.54、SSA-E500 トランスアクスル分解 (1)部品_No.54