カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「70b-1610」の検索結果

オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格70B-1610部品名称ブツシユ図解NoSSA-F611 リヤアクスル(2)部品_No.58、SSA-G550 主変速レバー ※~2009年12月部品_No.22、SSA-F616MA リヤアクスル(2)部品_No.54、SSA-R1000C 攪拌テンション部品_No.3、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.58、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.10、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.3、SSA-F616M リヤアクスル(2)部品_No.54、SSA-F615 リヤアクスル(2)部品_No.54、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.54、MJI-310 副変則レバー部品_No.3、SSA-M500 台車 HSTコントロールレバー部品_No.3、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.58、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.10、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.54、SSA-F616 リヤアクスル(2)部品_No.54など