カテゴリ
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「70b-1615」の検索結果

オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷規格オイレス70B-1615部品名称ブツシユ図解NoSSA-α1003 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.31、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.26、SSA-α603-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.31、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.35、SSA-V1000C 動力噴霧機(2)部品_No.34、SSA-α1004MA 副変速レバー部品_No.3、SSA-α603MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.31、SSA-α603-1 副変速レバー部品_No.3、SSA-V602C ペダル部品_No.26、SSA-α604MA トランスミッション部品_No.15、CGA-6 フロントアクスル ステアリング部品_No.40、SSA-α1003MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.31、SSA-V602C-DX ペダル部品_No.26、SSA-α603MA-1 副変速レバー部品_No.3、SSA-α603MA-1 トランスミッション部品_No.15、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.34、SSA-アルフア1005MAT ペダル部品_No.15など
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考70B1615部品名称ブツシユ図解NoHNT-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.23、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.17、HNJ-6ML2 テンション部品_No.23、MDC-70B テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.24、HNT-61M テンション部品_No.23、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.23、MDC-70 テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.24、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.17、HNJ-61ML テンション部品_No.23、HNT-61ML テンション部品_No.23