カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「70b-2025」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)

    歯研平歯車 SGRシリーズ

    KH(基陽)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
    用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研平歯車 協育歯車

    歯研平歯車

    協育歯車
    ¥17,000税込¥18,700
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車

    歯研平歯車 SGR シリーズ

    協育歯車
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格オイレス70B-2025部品名称ブツシユ図解NoSSA-S602DXM テンション部品_No.24、SSA-F617MAT-1 テンション部品_No.24、SSA-F617VT テンション部品_No.24、SSA-F610I 1994ネン テンション (ミッション側)部品_No.7、SSA-F616VT テンション部品_No.24、SSA-F616MAT テンション部品_No.24、SSA-S602DX テンション部品_No.24、SSA-S1000 走行用テンション部品_No.24、SSA-F617VT-1 テンション部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ ペダル1部品_No.6、SSA-F501 台車 テンション(ミッション)部品_No.7、SSA-F617MAT テンション部品_No.24、SSA-S600 2001ネン テンション部品_No.24、SSA-F616V-1 テンション部品_No.24、SSA-F615DX テンション部品_No.24、SSA-S611KP テンション部品_No.24、MJI-310 テンション部品_No.6、SSA-F615M-2AD テンション部品_No.24など