カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み

オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(38件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格70B-2530部品名称ブツシユ図解NoSSA-F615 リヤアクスル(2)部品_No.21、SSA-F617VT リヤアクスル分解-2部品_No.22、SSA-F616 リヤアクスル(2)部品_No.21、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(2)部品_No.21、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.22、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.22、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.22、SSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.22、SSA-F616V-1 リヤアクスル(2)部品_No.21、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.22、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.21、SSA-F611 リヤアクスル(2)部品_No.22、SSA-F505 リヤアクスル(2)部品_No.22、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.21、SSA-F616M リヤアクスル(2)部品_No.21、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.21、SSA-F616VT リヤアクスル-2部品_No.21、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.22、SSA-F616MA リヤアクスル(2)部品_No.21
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格18.5X24XT3図解NoMW2020H(8X7) 部品_No.17、MW7HP110B 部品_No.55、MW1520H(8X7) 部品_No.17、MW2540(8X7) 部品 ゴムマルパッキン_No.15、MW60021(SUS316) 部品_No.17、MW2530(8X7) 部品_No.15、MW7HP70B 部品_No.16、MW60021K(SUS316) 部品_No.17、MW2520H(8X7) 部品_No.17、MW7HP40R(2004) 部品_No.64、MW7HP40L(2004) 部品_No.64、MW2531 部品_No.15、MW2531(8X7) 部品_No.15
チユウイマーク
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoMW1540-2 部品_No.3、MW60021(2004) 部品_No.2、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.21582、MW2HP35ER5-U 部品_No.3、MW1051-2 部品_No.3、MW66DX35GG(2005) 部品_No.3、MW60021K(SUS316) 部品_No.2、MW1051F-2 部品_No.3、MW70 工業用ポンプ部品_No.3、MW2530(8X7) 部品_No.3、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.21641、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.3、MW1530 部品_No.3、MW2HP35EL6-U 部品_No.3、MW2530(2004) 部品_No.58、MW2HP35ER5 部品_No.3、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.3、MW2HP35EL6 部品_No.3、MW2HP35B-U 部品_No.3、MW320H2(2004) 部品_No.3、MW781K 部品_No.3、MW3SF53G(SDK) 部品_No.43、MW2HP35ER6-U 部品_No.3など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら