カテゴリ

  • 空調・電設資材(58)
  • 制御機器(49)
  • 自転車部品(35)
  • 測定用品(24)
  • 学童・教育用品(17)
  • 家電(13)
  • 作業工具(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 厨房用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「70mm-100mm」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウギヤープーラー 3サイズ セットモノタロウ(67件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(3台)
当日出荷
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
割りピン JTC割りピンJTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入RoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット E-ValueツールセットE-Value(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。入組点数70セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
ソケットレンチセット エンジニアソケットレンチセットエンジニア(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気ランプホルダー用接続具(バイス)岩崎電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
マイクロロング六角棒レンチセット(6本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(6本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジローラー アーテック[学校教材・教育玩具]スポンジローラーアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷
ジェッソなどの下地作りに向いています。紙版画やステンシルなどにも便利です。ジェッソなどの下地作りに向いています。また、紙版画やステンシルなどにも大変便利です。材質:PVA。サイズ:スポンジ部分:約Φ45×70mm、本体:約100×300×55mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。全長(mm)185スポンジサイズ(mm)W50
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
65,980税込72,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー
ロッカースイッチmArquardt MARQUARDTロッカースイッチmArquardtMARQUARDT(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
58mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-58/E-58Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)58適合EF24mm F2.8、 EF28mm F1.8 USM、 EF50mm F1.4 USM、 EF85mm F1.8 USM、 EF100mm F2 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM、 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、EF-S55-250mm F4-5.6 IS、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS II、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM、 EF28-90mm F4-5.6 USM(ブラック)、 EF28-105mm F3.5-4.5 II USM、 EF28-105mm F4-5.6 USM、 EF70-300mm F4.5-5.6DO IS USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS USM、 EF75-300mm F4-5.6 IS USM、 EF90-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100mm F2.8マクロ USM、 MP-E65 2.8 1-5X マクロフオト、 TS-E90mm F2.8
スポンジローラー アスカインキスポンジローラーアスカインキ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
欠品中
ジェッソなどの下地作りに向いています。紙版画やステンシルなどにも便利です。ジェッソなどの下地作りに向いています。また、紙版画やステンシルなどにも大変便利です。材質:PVA。サイズ:スポンジ部分:約Φ45×70mm、本体:約100×300×55mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ45×70タイプA
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイク用コンデンサ RS PRORS PRO マイク用コンデンサRS PRO
27,980税込30,778
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO クランプフィルタ RS PRORS PRO クランプフィルタRS PRO
830税込913特価
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズシュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール アナログ入力SIEMENS
82,980税込91,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
てん刻作業台 アーテック[学校教材・教育玩具]てん刻作業台アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
555税込611
1個
当日出荷
印材を彫る時にはさんで使います。しっかりと安定するので、作業しやすくなります。木製なので、印材をいためません。 印材を平行にはさむので、文字を彫る時も、彫りやすくなります。セット内容:木部(120×70×25mm)穴アキ×2、ボルト(Φ4×100mm)×2、スプリングワッシャー×2、ワッシャー×2、蝶ナット×2
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容木部(12×7×2.5cm)穴アキ×2、ボルト(直径0.4×10cm)×2、スプリングワッシャー×2、ワッシャー×4内容石加工科目図工
スイングロジカルルーズリーフ ナカバヤシスイングロジカルルーズリーフナカバヤシ(1件のレビュー)
298税込328
1冊
当日出荷から5日以内出荷
サイズB5材質上質紙・70g/m2・A罫(7mm)・30行・100枚・26穴B罫(6mm)・35行・100枚・26穴質量(g)370枚数100穴数26穴寸法(横×縦)(mm)182×257RoHS指令(10物質対応)対応
水耕栽培ユニット ベビーリーフミックス アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット ベビーリーフミックスアーテック[学校教材・教育玩具]
810税込891
1個
欠品中
水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1
用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
全金属用ハンド式金属探知器 日本金属探知機製造全金属用ハンド式金属探知器日本金属探知機製造
79,980税込87,978
1個
当日出荷
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式全長(mm)420質量(g)250(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと)感度3段階切替式センサー寸法(mm)143×160探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)使用電池9V角形乾電池(006P等)
0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型) エスコ0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70全長(mm)330材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526BD-4
水耕栽培ユニット 容器のみ アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット 容器のみアーテック[学校教材・教育玩具]
546税込601
1個
当日出荷
材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2
用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:化粧箱
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dB RS PRORS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dBRS PRO(2件のレビュー)
639税込703
1袋(2個)
欠品中
仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
撹拌子セット ケニス撹拌子セットケニス
6,498税込7,148
1個
当日出荷
スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
材質PTFEセット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付タイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
ベジライブ アルミロート パール金属ベジライブ アルミロートパール金属(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
アルミロート
材質アルミニウム合金
フィルター Nikon(ニコン)フィルターNikon(ニコン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon
899税込989
1個
当日出荷
77mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-77/E-77Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)77適合EF24-105mm F4L IS II USM、 EF24mm F1.4 L USM、 EF24mm F1.4L II USM、 EF300mm F4L IS USM、 EF400mm F5.6L USM、 EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM、 EF-S17-55mm F2.8 IS USM、 EF16-35mm F2.8L USM、 EF17-35mm F2.8L USM、 EF17-40mm F4L USM、 EF20-35mm F3.5-4.5 USM、 EF24-70mm F2.8L USM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM、 EF24-105mm F4L IS USM、 EF28-70mm F2.8L USM、 EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM、 EF70-200mm F2.8L IS II USM、 EF70-200mm F2.8L IS USM、 EF70-200mm F2.8L USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM、 EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM、 EF24-70mm F4L IS USM
サーバーラック用奥行き調整金具/2U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラック マウント ブラケット アダプターキット StarTech.comサーバーラック用奥行き調整金具/2U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラック マウント ブラケット アダプターキットStarTech.com
5,798税込6,378
1個
当日出荷
シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保耐荷重5kg17mmから70mmまでの幅に調整可能75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応デバイスの損傷を防ぐゴムパッドデバイスを固定する調整可能なストラップコンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張幅(mm)80ブラック高さ(mm)95質量(g)666長さ(cm)11.8
曲尺小型 サンデーカーペンター シンワ測定曲尺小型 サンデーカーペンターシンワ測定
1,798税込1,978
1本
欠品中
曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。材質形状角部形状:同厚寸法(mm)330×15×1.3質量(g)67表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)長さ許容差(mm)±0.3直角度100mmにつき0.1mm以下ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAYVishay 整流用 3相ブリッジダイオードVISHAY(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1箱(15個)
当日出荷から7日以内出荷
Assemtech リードスイッチ AssemtechAssemtech リードスイッチAssemtech
8,798税込9,678
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
円偏光フィルター Canon円偏光フィルターCanon
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などにタイプスクリュータイプ
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon
699税込769
1個
当日出荷
67mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-67/E-67Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)67適合EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM、 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM、 EF24-85mm F3.5-4.5 USM、 EF70-200mm F4L IS USM、 EF70-200mm F4L USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS II USM、 EF70-300mm F4-5.6L IS USM、 EF100mm F2.8L マクロ IS USM、EF35mm F2 IS USM
プレゼントお絵かきペン立て アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントお絵かきペン立てアーテック[学校教材・教育玩具]
437税込481
1個
当日出荷
イラストや写真を入れてプレゼントしよう作画サイズ70×108mm 絵をかくだけでオリジナルのペン立てに材質:PS,ABS,紙。サイズ:本体:140×70×100mm、透明板:70×110mm
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。材質本体:PS、フォトフレーム部:ABS寸法(mm)本体:140×70×100、画紙:70×108、透明板:70×110
Bプラタイヤ アーテック[学校教材・教育玩具]Bプラタイヤアーテック[学校教材・教育玩具]
264税込290
1セット
当日出荷
木のみぞが加工済みなので、組み立てカンタン材質:PP。サイズ:タイヤ(大)(Φ100×14mm)。セット内容:タイヤ 大(Φ100×14mm)×2、タイヤ 小(Φ70×14mm)×2、竹ひご(Φ3×300mm)×2
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容タイヤ(大)(Φ100×14mm)×2、タイヤ(小)(Φ70×14mm)×2、竹ヒゴ(Φ3×300mm)×2材質プラスチック内容素材科目図工
PROTECTフィルター CanonPROTECTフィルターCanon
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。 多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
用途常用フィルターとして最適タイプスクリュータイプ
絶縁ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)絶縁ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
付属品樹脂ケース入セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g質量(kg)1.3セット商品数7アズワン品番64-4815-93
RS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプ RS PRORS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプRS PRO
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応