カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業服(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「710nb」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースボールキャップ 高田商事

    ベースボールキャップ

    高田商事(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    とてもシンプルですっきりとした無地のベースボールキャップです シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です 頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
    仕様アジャスター付サイズフリー頭囲(cm)約56~59生地綿100%
  • Tファイル(色厚板紙) コクヨ

    Tファイル(色厚板紙)

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1冊
    当日出荷
    表紙部分に折り目が入っているため、持ちやすく、書類の閲覧性に優れています。
    幅(mm)234色青サイズA4S高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル片開き穴数2穴間隔(mm)80芯材色厚板紙70%外寸(幅W×高さH)(mm)234×307材質(表紙)色厚板紙材質(とじ具)スチール開閉とじ具:片開き
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    高性能ノイズキャンセリング。さらに進化した強力なノイズキャンセリング。[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質。低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質。ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション。毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー。前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現。AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。
    付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
    形状ローカット種類作業靴動摩擦係数0.20以上甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 春・夏用つなぎ服  8710シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    春・夏用つなぎ服 8710シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1着
    4日以内出荷
    ストライプ柄のつなぎ服です。 胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利な、ミニタイプが付いています。 背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様帯電防止織物使用混率(%)綿65・ポリエステル35
  • 防振システムネダ NB3型 バラ 万協

    防振システムネダ NB3型 バラ

    万協
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱
    3日以内出荷
    形状【ネダ】TYPE E入数(本)1
  • 防振システムネダ NB2型 万協

    防振システムネダ NB2型

    万協
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱
    3日以内出荷
  • 防振システムネダ NB3型 万協

    防振システムネダ NB3型

    万協
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 防振システムネダ NB2型 バラ 万協

    防振システムネダ NB2型 バラ

    万協
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱
    3日以内出荷
    形状【ネダ】TYPE E入数(本)1
  • SOLID TUBE L/ウォールウォッシャー 器具のみ ENDO(遠藤照明)

    SOLID TUBE L/ウォールウォッシャー 器具のみ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付電源ユニット別売
  • SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W