カテゴリ
- バッテリー・電装(15)
- 自動車純正部品(5)
- バイク部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「7114-4020」の検索結果

平型端子 250型
(119件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)当日出荷250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用
端子ハウジング オスメスセット 110型
(94件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
(122件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
カプラー用端子セット
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用
(42件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24販売区分業務用
2極防水(防滴)コネクターセット
矢崎総業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット欠品中防滴のコネクターですのでエンジンルーム等でご使用いただけます。用途電装品の増設にセット内容2極コネクターセットオス・メス各2個、ギボシオス・メス各4個適合電線径(Φmm)2.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル
BIGM(丸山製作所)¥91税込¥1001個8日以内出荷規格7114-2020ヤザキ部品名称ターミナル図解NoVSM100-11 油圧配管及び電気配管部品_No.33、VSA100-11 1992ネン 油圧配管及び電気配管部品_No.33