カテゴリ
- バイク純正部品(165)
- 自動車純正部品(15)
- トラック純正部品(15)
- 制御機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 卓上消耗品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(164)
- ミツビシ(9)
- 三菱ふそう(8)
- いすゞ自動車(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- トヨタ(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- 日野自動車(2)
- スズキ(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- スリーナイン島野(1)
- ダイハツ(1)
- ニッサン(1)
- MANN-FILTER(1)
- RS PRO(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 自然作(1)
- テンポスドットコム(1)
- U-KANAYA(1)
エコロジープロダクト
「712/94」の検索結果

輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(201件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱当日出荷から90日以内出荷欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19補強層1Wホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)ホース/600
パスカラート PA0712(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,498税込¥9,3481本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)130寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具C寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)ホース/600概略質量(g)口金具/320推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83