カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 制御機器(25)
  • 物流用品(24)
  • テープ(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7140 3m」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面粘着テープ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    869税込956
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
    用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(57件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9716

    3M(スリーエム)(59件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9708

    3M(スリーエム)(54件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9712

    3M(スリーエム)(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • スクイージー(400mm) Vikan(ヴァイカン)

    スクイージー(400mm)

    Vikan(ヴァイカン)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    金属ビスを使用しない安心・安全設計の一体型スクイージー。ラバーとボディ部につなぎ目のない衛生的なデザインです。ラバー部は耐久性があり、フラットな面に適しています。ヴァイカンハンドルを接続して使用します。
    用途床・作業台幅(mm)400
  • ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9720

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • S/P ヒノ 7140-M3 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 7140-M3 ナカノ

    NAKANO
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48213-6230適合メーカーHINO
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売) Vikan(ヴァイカン)

    ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売)

    Vikan(ヴァイカン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。
    材質ポリプロピレン・特殊ゴム耐熱温度(℃)120
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • S Series(SYJ7140) SMC

    S Series(SYJ7140)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)使用流体空気
  • 粘着強化プライマー エーモン

    粘着強化プライマー

    エーモン(1件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    欠品中
    両面テープがつきにくい素材に塗るだけでつきやすくなる 粘着促進剤 使い捨てタイプ
    用途PPなど難接着性プラスチックへの接着効果が上がる成分【含浸液】メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル材質【含浸】不織布寸法(mm)60×100
  • 両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    両面テープ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
    用途その他アクセサリー
  • チェンブロック”マイティM3型”用パーツ KITO(キトー)

    チェンブロック”マイティM3型”用パーツ

    KITO(キトー)
    9税込10
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • トレカット KOVAX(コバックス)

    トレカット

    KOVAX(コバックス)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(50枚)
    当日出荷
    トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
    用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去危険物の類別非危険物
  • PACプライマー 3M(スリーエム)

    PACプライマー

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
    材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M20, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M20, パネルマウント

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro SF2012 シリーズパネル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M20 背面ナットパネル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2012 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプル式背面ナットパネル取り付けコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2012 シリーズ.リアナットパネル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2.ダストキャップ付き仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - ねじ終端. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5163) 206-5163. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5165) 206-5165. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5168) 206-5168RS Pro メスソケットパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - ねじ止め終端. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5174) 206-5174. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5176) 206-5176. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5178) 206-5178RS Pro オスプラグパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - はんだ終端. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5162) 206-5162. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5164) 206-5164. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5167) 206-5167. 5 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5169) 206-5169. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5170) 206-5170. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5171) 206-5171RS Pro メスソケットパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - はんだ終端. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5173) 206-5173. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5175) 206-5175. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5177) 206-5177. 5 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5179) 206-5179. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5180) 206-5180. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5181) 206-5181. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5172) 206-5172相互接続. RS Pro SF2010 ケーブルマウントコネクタと相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M20, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M20, パネルマウント

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro SF2012 シリーズパネル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M20 背面ナットパネル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2012 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプル式背面ナットパネル取り付けコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2012 シリーズ.リアナットパネル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2.ダストキャップ付き仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - ねじ終端. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5163) 206-5163. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5165) 206-5165. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5168) 206-5168RS Pro メスソケットパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - ねじ止め終端. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5174) 206-5174. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5176) 206-5176. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5178) 206-5178RS Pro オスプラグパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - はんだ終端. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5162) 206-5162. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5164) 206-5164. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5167) 206-5167. 5 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5169) 206-5169. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5170) 206-5170. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5171) 206-5171RS Pro メスソケットパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - はんだ終端. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5173) 206-5173. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5175) 206-5175. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5177) 206-5177. 5 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5179) 206-5179. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5180) 206-5180. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5181) 206-5181. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5172) 206-5172相互接続. RS Pro SF2010 ケーブルマウントコネクタと相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M20, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M20, パネルマウント

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro SF2012 シリーズパネル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M20 背面ナットパネル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2012 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプル式背面ナットパネル取り付けコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2012 シリーズ.リアナットパネル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2.ダストキャップ付き仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - ねじ終端. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5163) 206-5163. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5165) 206-5165. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5168) 206-5168RS Pro メスソケットパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - ねじ止め終端. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5174) 206-5174. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5176) 206-5176. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5178) 206-5178RS Pro オスプラグパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - はんだ終端. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5162) 206-5162. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5164) 206-5164. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5167) 206-5167. 5 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5169) 206-5169. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5170) 206-5170. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5171) 206-5171RS Pro メスソケットパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - はんだ終端. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5173) 206-5173. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5175) 206-5175. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5177) 206-5177. 5 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5179) 206-5179. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5180) 206-5180. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5181) 206-5181. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5172) 206-5172相互接続. RS Pro SF2010 ケーブルマウントコネクタと相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140T SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140T

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7140) SMC

    S Series(SY7140)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機

    業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    509税込560
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし R13244AAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし R13244AAAA

    ARCOLECTRIC
    549税込604
    1個
    当日出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 10 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 I、O。パネルのカットアウトサイズ 20.2 (Dia.)mm。銘板名称色 白。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1パック(10本)
    当日出荷
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
  • ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業

    ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チェーン)SUS304相当