「7157-7811-80」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤシール 矢崎総業ワイヤシール矢崎総業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジングと端子の接続に材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング 矢崎総業防水ハウジング矢崎総業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング端子 矢崎総業ハウジング端子矢崎総業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキモノタロウ(120件のレビュー)
159税込175
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ダミー栓 矢崎総業ダミー栓矢崎総業
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤシール 住友電装ワイヤシール住友電装
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジングと端子の接続に材質NBR適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム栓(FRY) 日立オートパーツ&サービスゴム栓(FRY)日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRY)用適合電線(mm2)0.3~0.85材質シリコンゴム黒色寸法L(mm)8.10寸法W(Φmm)5.90アズワン品番64-9723-41組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRY-101・FRY-102
ゴム栓(FRS) 日立オートパーツ&サービスゴム栓(FRS)日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
659税込725
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRS)用寸法L(mm)5.8寸法W(mm)5.7材質シリコンゴム適合電線(mm2)0.3~1.25アズワン品番64-9723-53組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
ワイヤーシール MTAワイヤーシールMTA
1,798税込1,978
1袋(20個)
当日出荷
スーパーシール専用
用途ワンタッチの電線の接続材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH
829税込912
1袋(5個)
当日出荷
仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング(FRY) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRY)日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
589税込648
1パック(3個)ほか
当日出荷
仕様リテーナ付(オス・メス共用)材質PBT
ダミー栓 住友電装ダミー栓住友電装(1件のレビュー)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷
用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
大容量2極ハウジングセット 矢崎総業大容量2極ハウジングセット矢崎総業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に適合電線3.5~8.0sqセット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子250型 矢崎総業平型端子250型矢崎総業(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(50個)
当日出荷
適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)ホーザン(20件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50C質量(g)200適合電線サイズAWG#28~#16・#14RoHS指令(10物質対応)対応
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型モノタロウ(93件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハウジング端子 住友電装ハウジング端子住友電装
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
ギボシ端子 矢崎総業ギボシ端子矢崎総業(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
用途配線コードの接続に材質黄銅適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子RoHS指令(10物質対応)対応
CL07防水コネクタ 防水パッキン ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ 防水パッキンミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷
材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)
7,398税込8,138
1箱(100個)ほか
91日以内出荷
車載用小型防水小極コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)5