「7165-0076」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤシール 住友電装

    ワイヤシール

    住友電装
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジングと端子の接続に材質NBR色黒適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーシール MTA

    ワイヤーシール

    MTA
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20個)
    当日出荷
    スーパーシール専用
    用途ワンタッチの電線の接続材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング端子 住友電装

    ハウジング端子

    住友電装(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミー栓 住友電装

    ダミー栓

    住友電装(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBR色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤシール 矢崎総業

    ワイヤシール

    矢崎総業(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジングと端子の接続に材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハウジング 住友電装

    防水ハウジング

    住友電装
    ¥539~税込¥593~
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途防水性が必要な接続に材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • CL07防水コネクタ 防水パッキン ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ 防水パッキン

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター端子オス 住友電装

    コネクター端子オス

    住友電装(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(16個)
    当日出荷
    OBDⅡオスコネクター専用端子
    用途OBDⅡからの情報の取り出しに材質黄銅スズメッキタイプオス許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下適合電線0.75~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム栓(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    ゴム栓(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRS)用材質シリコンゴム色黒寸法L(mm)5.8寸法W(mm)5.7適合電線(mm2)0.3~1.25アズワン品番64-9723-53組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
  • 防水コネクタ 6極オス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 6極オス ピン付

    GB[制御機器]
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(オス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数6極適合電線0.3~0.5sq
  • スーパーシール・防水コネクター MTA

    スーパーシール・防水コネクター

    MTA(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)
    当日出荷
    純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
    用途ワンタッチの電線の接続材質PA66色黒使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下適合電線0.35~2.5sq
  • OBDⅡカプラー・コネクター16極オス 住友電装

    OBDⅡカプラー・コネクター16極オス

    住友電装(4件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    欠品中
    OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
    用途OBDⅡからの情報の取り出しに材質PA66色赤茶タイプオス寸法H(mm)24.4寸法D(mm)33寸法W(mm)49.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム栓(FRM) 日立オートパーツ&サービス

    ゴム栓(FRM)

    日立オートパーツ&サービス
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(50個)
    当日出荷
    0.5~0.85sq用。色:緑
    色緑色寸法L(mm)6.80適合電線(mm2)0.5~0.85寸法W(Φmm)5.00アズワン品番64-9723-30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101・FRM-102
  • ライセンスランプカプラー2極 DAYTONA(デイトナ)

    ライセンスランプカプラー2極

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥589税込¥648
    1セット
    当日出荷
    純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
    仕様MT090型防水カプラー適合MT-09('17)、Z900RS('18)
  • 端子SET K-CON(キタコ)

    端子SET

    K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1セット
    当日出荷
    HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
    セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
  • カプラーハウジング 防水タイプ KIJIMA(キジマ)

    カプラーハウジング 防水タイプ

    KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
    仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • AVS配線コード 100m巻 住友電装

    AVS配線コード 100m巻

    住友電装
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100