カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「7165a」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9716

    3M(スリーエム)(59件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(2巻)
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
  • シール オイル (MA02) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (MA02)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 測定プローブ 共立電気計器

    測定プローブ

    共立電気計器
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-1896RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール オイル (T005) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (T005)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • シール オイル (1A01) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (1A01)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト ホイール セット (DX) MAZDA(マツダ)

    ボルト ホイール セット (DX)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • シール オイル (MP01) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (MP01)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • シール オイル (FT93) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (FT93)

    MAZDA(マツダ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
  • (27165)レバー、ベント ニッサン

    (27165)レバー、ベント

    ニッサン
    66税込73
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (27165)レバー,ベント ニッサン

    (27165)レバー,ベント

    ニッサン
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
  • エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート

    ECLIPSE MAGNETICS
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
  • キー 三菱

    キー

    三菱
    219税込241
    1個
    14日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 高圧絶縁抵抗計 共立電気計器

    高圧絶縁抵抗計

    共立電気計器
    99,980税込109,978
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に 測定コード脱着可能 堅牢なハードケース標準装備 少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造 自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
  • 高圧絶縁抵抗計 KEW3122B 共立電気計器

    高圧絶縁抵抗計 KEW3122B

    共立電気計器(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適 オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用
    付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書質量(kg)約1.7(電池含む)適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40)確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5%測定電圧(V)5000RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)有効測定範囲0.2~100GΩIP等級40
  • リーンフォースメント(L) カウルサイト (B0) MAZDA(マツダ)

    リーンフォースメント(L) カウルサイト (B0)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ストレッチカーゴパンツ ANDARE SCHIETTI

    ストレッチカーゴパンツ

    ANDARE SCHIETTI
    2,898税込3,188
    1着
    翌々日出荷
    SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。ウエストはフィットしやすい後ろゴム仕様。両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)。右サイドのカーゴポケットは上からモノを入れられるスルポケ仕様。左サイドのカーゴポケットはペン差しフラップ付き。膝裏には視認性を高める反射パイピング付き。
    用途軽作業全般材質4WAYストレッチ ダブルクロス混率(%)ポリエステル100股下(cm)80
  • 高圧絶縁抵抗計 共立電気計器

    高圧絶縁抵抗計

    共立電気計器
    129,800税込142,780
    1台ほか
    3日以内出荷から17日以内出荷
    成極指数 (PI) と誘電吸収比 (DAR) を自動計算表示。表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載。G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能。出力電圧・オートディスチャージ電圧をモニター表示。大型ディスプレイ (バーグラフとバックライト付き)。国際安全規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 準拠
    仕様定格測定電流:(250V)0.25MΩ負荷にて 0.7mA以上・0.9mA以下、(500V)0.5MΩ負荷にて 0.8mA以上・1mA以下、(1000V)1MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(2500V)2.5MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(5000V)5MΩ負荷にて 1mA以上1.2mA以下●開放回路電圧:(250V)DC 250V/-10~10%以内、(500V)DC 500V/-10~20%以内、(1000V)DC1000V/-0~20%以内、(2500V)DC 2500V/-0~20%以内、(5000V)DC5000V/-0~20%以内付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、8019 (先端フック)、9205 (ハードケース)、単2形アルカリ乾電池×8、取扱説明書質量(kg)約1.9(乾電池含む)測定範囲【絶縁抵抗計】(250V)0~100MΩ、(500V)0~99.9MΩ・80~1000MΩ、(1000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~2GΩ、(2500V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8~100GΩ、(5000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8.0~99.9GΩ・80~1000GΩ、【電圧計】AC:30~600V(50/60Hz)、DC:±30~±600V適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V 汚染度2定格電圧(V)250/500/1000/2500/5000交流電圧(V)600直流電圧(V)600使用電池単2形アルカリ乾電池LR14(1.5V)×8本寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100確度【絶縁抵抗計】(250V)±5%rdg±3dgt 、(500V)±5%rdg±3dgt 、(1000V)±5%rdg±3dgt、(2500V)±5%rdg±3dgt 、(5000V)±5%rdg±3dgt・±20%(100GΩ以上)、【電圧計】±2%rdg±3dgt短絡電流(mA)1.5RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値1000GΩ
  • 先端フック 共立電気計器

    先端フック

    共立電気計器(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-5152RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEAT,COMP  77100165A20 ホンダ

    SEAT,COMP 77100165A20

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,SIDE *TYPE1*  87128165A20ZA ホンダ

    MARK,SIDE *TYPE1* 87128165A20ZA

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.FUE*TYPE1*  87122165A00ZA ホンダ

    MARK,R.FUE*TYPE1* 87122165A00ZA

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L.FUE*TYPE1*  87123165A00ZA ホンダ

    MARK,L.FUE*TYPE1* 87123165A00ZA

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,FUEL *TYPE1*  87122165A20ZA ホンダ

    MARK,FUEL *TYPE1* 87122165A20ZA

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,SIDE *TYPE2*  87128165A00ZB ホンダ

    MARK,SIDE *TYPE2* 87128165A00ZB

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L.FUE*TYPE2*  87123165A00ZB ホンダ

    MARK,L.FUE*TYPE2* 87123165A00ZB

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.FUE*TYPE2*  87122165A00ZB ホンダ

    MARK,R.FUE*TYPE2* 87122165A00ZB

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 ESG 32シリーズ Baumer

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 ESG 32シリーズ

    Baumer
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Baumer M8 コネクタケーブルは、オープンエンドワイヤを備えた、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 200 mm ですヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:ESG 32●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:220-7165アズワン品番65-7460-42