カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「7165a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9716

    3M(スリーエム)(59件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(2巻)
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
  • 測定プローブ 共立電気計器

    測定プローブ

    共立電気計器
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-1896RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート

    ECLIPSE MAGNETICS
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
  • キー 三菱

    キー

    三菱
    219税込241
    1個
    14日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 高圧絶縁抵抗計 共立電気計器

    高圧絶縁抵抗計

    共立電気計器
    99,980税込109,978
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に 測定コード脱着可能 堅牢なハードケース標準装備 少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造 自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
  • 高圧絶縁抵抗計 KEW3122B 共立電気計器

    高圧絶縁抵抗計 KEW3122B

    共立電気計器(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適 オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用
    付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書質量(kg)約1.7(電池含む)適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40)確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5%測定電圧(V)5000RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)有効測定範囲0.2~100GΩIP等級40
  • ストレッチカーゴパンツ ANDARE SCHIETTI

    ストレッチカーゴパンツ

    ANDARE SCHIETTI
    2,898税込3,188
    1着
    翌々日出荷
    SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。ウエストはフィットしやすい後ろゴム仕様。両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)。右サイドのカーゴポケットは上からモノを入れられるスルポケ仕様。左サイドのカーゴポケットはペン差しフラップ付き。膝裏には視認性を高める反射パイピング付き。
    用途軽作業全般材質4WAYストレッチ ダブルクロス混率(%)ポリエステル100股下(cm)80
  • 先端フック 共立電気計器

    先端フック

    共立電気計器(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-5152RoHS指令(10物質対応)対応