カテゴリ
- 自動車純正部品(35)
- 農業機械(24)
- バイク純正部品(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 作業服(9)
- 家電(7)
- トラック純正部品(7)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 完成車(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 介護用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(22)
- MAZDA(マツダ)(21)
- 入間川ゴム(11)
- スズキ(8)
- カーシーカシマ(8)
- スバル(5)
- Kawasaki(5)
- トヨタ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- いすゞ自動車(4)
- ミツビシ(3)
- YSK(山脇産業)(3)
- スマイルキッズ(3)
- RS PRO(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アズワン(2)
- FIELD CHAMP(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 三菱ふそう(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「72-049」の検索結果

洋2封筒 Paletta パレッタ
ササガワ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷から4日以内出荷なめらかな表面と優しい色合いの「Pastelシリーズ」 はがきサイズやA5版の二つ折りが入るサイズです。寸法(mm)162×114サイズ洋2収納サイズはがき、A5サイズ二つ折り郵便番号欄なしベロ部分(mm)70貼り合せ位置ダイヤ貼り窓枠なし
1/8”×R HPTノズル ねじ付
Loc-Line(ロックライン)¥7,198税込¥7,9181パック(2個)当日出荷から5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8” NPT/BSPT
マグシート つやなし
シンワ測定¥399税込¥4391枚当日出荷から翌日出荷必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。 シート状なので曲面にも貼り付けられます。用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート材質磁石(ストロンチウムフェライト)厚さ(mm)0.8寸法(mm)100×300質量(g)80タイプ等方性磁石吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥39,980税込¥43,9781セット(2缶)翌々日出荷危険物に該当せず、レベリング性にも優れアスファルト面にも塗布できる。用途上塗りタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)50可使時間(分/25℃)60標準塗布量0.3kg/m2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
クイックペイント720ml
サクラクレパス¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷運動会や文化祭などの共同作業に適したアクリル樹脂製絵の具です。水でうすめずそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使えます。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗面が得られます。アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいつや消し状に仕上がります。720mLの大容量は経済的で共同制作でも安心です
サークリップ(1J7) 93440-72049
YAMAHA(ヤマハ)¥599税込¥6591個3日以内出荷主な適合純正品番93410-72049主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプRoHS指令(10物質対応)対応
コットン両面サテンテープ/20ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥9,998税込¥10,9981巻(30m)8日以内出荷8サイズ×87色 綿100%の両面サテンリボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。控えめな光沢があり、滑らかで柔らかい質感があります。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)20長さ(m)30混率(%)コットン100