カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 機構部品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「72312 シール」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンプリンタ&ワープロラベル プリンタ兼用 エーワン[ラベル]パソコンプリンタ&ワープロラベル プリンタ兼用エーワン[ラベル](13件のレビュー)
979税込1,077
1冊(20シート)ほか
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。ラベルが手軽にキレイに作れます。 多くのパソコンソフトで推奨されています。
白色度(%)81厚さ(mm)0.13主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用ラベル厚(mm)0.07余白四辺余白付シートサイズA4粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](147件のレビュー)
829税込912
1冊(22シート)
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
ホワイト規格FSCミックス認証紙白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13
パソコンプリンタ&ワープロラベル プリンタ兼用 エーワン[ラベル]パソコンプリンタ&ワープロラベル プリンタ兼用エーワン[ラベル](23件のレビュー)
969税込1,066
1冊(20シート)ほか
当日出荷から4日以内出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 多くのパソコンソフトで推奨されています。
紙質上質紙材質上質紙坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13白色度(%)81仕様マット規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプしっかり貼れる
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプエーワン[ラベル](34件のレビュー)
889税込978
1冊(20シート)ほか
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150グリーン購入法適合適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書きシートサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.18ラベル厚(mm)0.09ホワイト紙質再生紙シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる再生紙使用マーク適合
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(317件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプエーワン[ラベル](65件のレビュー)
539税込593
1冊(10シート)ほか
当日出荷から4日以内出荷
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用ホワイト粘着タイプきれいにはがせる
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウプリンタラベル マルチタイプ 強粘着モノタロウ(360件のレビュー)
1,698税込1,868
1冊(100シート)ほか
当日出荷
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ取扱説明書(1.8MB)
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](23件のレビュー)
569税込626
1冊(10シート)ほか
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
白色度(%)82坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07ホワイト規格FSCミックス認証紙紙質上質紙+レーザー専用塗工粘着タイプしっかり貼れる
ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](40件のレビュー)
399税込439
1冊(5シート)ほか
当日出荷から5日以内出荷
インクジェットプリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 渇きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
ホワイトシートサイズ(mm)210×297白色度(%)89紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)125ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4
ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付 エーワン[ラベル]ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付エーワン[ラベル](1件のレビュー)
799税込879
1冊(22シート)
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
紙厚(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07白無地ラベルサイズ(mm)55×91面付10面規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.13片数220片余白四辺余白付アズワン品番64-8820-65入数22シートシートサイズA4関連資料(1.39MB) (1.39MB)適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプエーワン[ラベル](5件のレビュー)
879税込967
1冊(18シート)ほか
当日出荷から翌々日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用シートサイズ(mm)210×297ラベル厚(mm)0.07
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(162件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
エコノミーラベル ヒサゴエコノミーラベルヒサゴ(29件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100シート)
当日出荷から5日以内出荷
各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能。カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。 連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。
サイズA4厚さ(mm)ラベルのみ:0.10タイプ連続給紙紙質上質紙坪量(g/m2)144入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプエーワン[ラベル](22件のレビュー)
969税込1,066
1冊(20シート)ほか
当日出荷から4日以内出荷
しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。 商品パッケージのシールに適したラベルです。
ラベル厚(mm)0.13ホワイト材質上質紙規格FSCミックス認証紙標準総厚さ(mm)0.19適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプしっかり貼れる
屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベルエーワン[ラベル](21件のレビュー)
1,598税込1,758
1冊(5シート)ほか
当日出荷
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ余白余白なしラベル形状四角
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール 93102-12372 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-12372YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
(72312)シール,カウリングトップガーニッシュ,ロア スズキ(72312)シール,カウリングトップガーニッシュ,ロアスズキ
159税込175
1個
5日以内出荷
(72312)シール,R.ドアーセンター ホンダ(72312)シール,R.ドアーセンターホンダ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
(72312)シール ホンダ(72312)シールホンダ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷