カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
「7302-160」の検索結果

コンパクトニッパー X-Cut
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。2枚合わせ。トラスコ品番446-8732材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
コンパクトニッパ”X-Cut”
KNIPEX(クニペックス)¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。トラスコ品番446-8732材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも:無切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.2切断能力(Φmm) 硬線Φ2.7切断能力(Φmm)複合導線:12切断能力(Φmm)中硬線Φ3.8