カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「7305-160」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7305-160 X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス)

    7305-160 X-CUT コンパクトニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,898税込¥10,888
    1丁
    当日出荷
    160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。
    仕様落下防止用ひも取付穴:無材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm) 銅線4.8コーティング亜鉛コーティング切断能力(mm)ステンレス2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • 超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング

    超硬ストレートシャンクドリル3×D用

    グーリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
    用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
  • コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様 KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
    トラスコ品番833-8914材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(mm)プラスチックΦ4.8切断能力(mm)ステンレスΦ2.7切刃表面両刃(ベベル付)切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • (17305)リード バルブSUB-ASSY トヨタ

    (17305)リード バルブSUB-ASSY

    トヨタ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • フラット直角分岐モジュール(低速タイプ) 低速タイプ 伊東電機

    フラット直角分岐モジュール(低速タイプ) 低速タイプ

    伊東電機
    ¥391,750税込¥430,925
    1台
    46日以内出荷
    メンテナンス性と安全性を追求した直角分岐モジュールです。仕分け自動化で人手不足問題を解消します。IoT化を実現するモジュールです。
    用途品種別の仕分け・検品仕分け・出荷先別仕分けなど。自動化による作業ミスの削減。生産性大幅アップ。付属品本体取付用ネジセット(M8×20/M8六角ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016B□6(ローラ搬送用)×1台、CBK-109F□(キャリアホール搬送用)×1台、HBM-201B□(搬送面切替用)×1台材質ローラ面:スチール、キャリアホール面:ウレタンローラー径(Φmm)48.6/38ドライバタイプスタンダード