カテゴリ
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
「7305-160」の検索結果

7305-160 X-CUT コンパクトニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。仕様落下防止用ひも取付穴:無材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm) 銅線4.8コーティング亜鉛コーティング切断能力(mm)ステンレス2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。トラスコ品番833-8914材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(mm)プラスチックΦ4.8切断能力(mm)ステンレスΦ2.7切刃表面両刃(ベベル付)切断能力(Φmm)中硬線3.8