カテゴリ
- トラック純正部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「8705-300」の検索結果

コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
超硬エンドミル
FRAISA¥33,980税込¥37,3781本31日以内出荷から92日以内出荷材質超硬被削材ニッケル合金 HSS等シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM X10ねじれ角(°)40すくい角(°)5
基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●長さ:44.41mm●コード番号:191-8705アズワン品番65-7764-91