カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み

「7307bdb」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    接触角(°)40係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • アンギュラ玉軸受 BDBC3 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BDBC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7307BMDB NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受 7307BMDB

    NSK(日本精工)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307BDB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44作用点距離a0(mm)69.2呼び番号7307B
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ