カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から5日以内出荷接触角(°)40係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
組合せアンギュラ玉軸受 7315BMDB
NSK(日本精工)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】7315BDB寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)87作用点距離a0(mm)135.6呼び番号7315B
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら