カテゴリ
- 制御機器(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
「734-105」の検索結果

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥52,980税込¥58,2781パック(100個)6日以内出荷から62日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ
ワゴジャパン¥29,980税込¥32,9781パック(50個)5日以内出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734
グーリング¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷から8日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート