カテゴリ
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「735r10」の検索結果

クリアーホルダー リサイクル
キングジム(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷再生PP使用のリサイクルホルダー。環境にこだわって、エコノミープライスも実現。幅(mm)220サイズA4タテ高さ(mm)310材質(本体)再生PPエコマーク認定認定シート厚さ(mm)0.2グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 078
PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ
PYREX(パイレックス)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷。本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2mmのPYREX(R)スタンダードテーパーストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールすることができます。ビューレットの容量公差はASTM E-1189に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:10mL●目盛りの間隔:0.02mL●高さ:735mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.02mLアズワン品番65-9234-99
先端交換式ヘッド VTB-06
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)3日以内出荷材質AH735接続ねじS10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)6±0.02推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)25寸法CDX(mm)4.3寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)0
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 1a HC形 A22SK2R10Cシリーズ
マルヤス電業¥1,798税込¥1,9781個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。