カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「740-3l」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックス 蓋付収納ケース TENMA(天馬)ロックス 蓋付収納ケースTENMA(天馬)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
丈夫なつくりで積み重ねても安心。 ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。 移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
スタッキング材質ポリプロピレンフタありコンテナ種類べた目
ロックス TENMA(天馬)ロックスTENMA(天馬)(40件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット(6個)
当日出荷から6日以内出荷
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ東芝ライテック(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から32日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
メンズスラックス 857-40 KAZENメンズスラックス 857-40KAZEN
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
メンズパンツやわらかな素材で動きやすく美しいシルエット
ホワイト厚さ4.5股下(cm)90(フリー)素材リアン、ポリエステル100%
ベゼル(R) ランプ (S0) MAZDA(マツダ)ベゼル(R) ランプ (S0)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]ニットシャツ CR187シリーズトンボ[ウエア・白衣・検診衣]
6,898税込7,588
1枚
5日以内出荷
パステルドットがやさしい印象を与えます。たるみ防止の為、腰ポケットの中央を補強しています。胸ポケットは、内側にもポケット付きのWポケット仕様。前立てのツインカラーがポイントです。
レディス診察衣 KZN127-40 KAZENレディス診察衣 KZN127-40KAZEN
7,998税込8,798
1枚
6日以内出荷
バックのウエストベルトが高い位置にあるため、足長効果があります 袖は九分袖と、絶妙な丈感で診察や問診時に邪魔になりません 斜めにカットされた袖口で腕がキレイに見えます 防透性をもったストレッチ糸を特殊技術により織り上げた、高機能ストレッチ織物素材ストレッチセンターを使用しています
仕様工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチホワイトポケット左胸・両腰ポケット付き(右腰は内ポケット付、両腰はミニタブレット収納可)
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ東芝ライテック
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷から94日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
TENQOO埋込W220和風 東芝ライテックTENQOO埋込W220和風東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷
店舗やホテルのエントランスなどを華やかに演出するLEDバー。
TENQOO埋込W220和風調光 東芝ライテックTENQOO埋込W220和風調光東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷
店舗やホテルのエントランスなどを華やかに演出するLEDバー。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-740L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-740LSMC
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)740作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-740L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-740LSMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)740作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
クリアーブック ポジティ(替紙式) コクヨクリアーブック ポジティ(替紙式)コクヨ
1,998税込2,198
1冊
当日出荷
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブックです。 分類に便利な全面替背紙式。 手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
グリーン購入法適合サイズA4高さ(mm)312タイプ替紙式
バルブ ソレノイド (F2) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (F2)MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ大型長軸かま 水平全回転 12-15MMヒロセ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリヤーブックポジティ替紙式A4 コクヨクリヤーブックポジティ替紙式A4コクヨ
1,998税込2,198
1冊(35枚)
翌々日出荷
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブックです。 分類に便利な全面替背紙式。 手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
穴数30穴グリーン購入法適合替え紙P3ラ-380-2 P3ラ-380-5
マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット) FSC藤原産業マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット)FSC藤原産業(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1式
当日出荷
強力マグネット(Ⅴカット)と、単管パイプに接続可能なクランプが付いており、設置が容易です。長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。ロックボルトの変位計試験・ダイヤルゲージなどの固定に最適です。
付属品大型マグネットスタンド(M8-Φ10)・FS単管クランプ(M8-Φ10) ・ロングステンレス棒(Φ12-500L)ショートステンレス棒(Φ10-170L)×2・上金具(Φ10xΦ8+Φ6)・下金具(Φ10xΦ12)×3収納ケース(H170xW740xD100)質量(kg)5
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビックスーパーUドリル 刃先交換式ドリルサンドビック
219,800税込241,780
1本
当日出荷から31日以内出荷
ベゼル(R) ランプ (B0) MAZDA(マツダ)ベゼル(R) ランプ (B0)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
バルブ ソレノイド (L3) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (L3)MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB32-~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R15) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R15)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
Armatex防炎ジャンパー AX7000 日光物産(NIKKO)Armatex防炎ジャンパー AX7000日光物産(NIKKO)
9,998税込10,998
1着
当日出荷から5日以内出荷
高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。溶接、溶断、火気のある現場に。
キャンブロ イングリーディエント・ビン 材料容器 IBシリーズ キャンブロキャンブロ イングリーディエント・ビン 材料容器 IBシリーズキャンブロ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
耐久性の優れたポリカーボネート製の蓋はスライド式です。、透明なので内容物の確認もでき、取り出しも容易です。、本体はポリエチレン一体成形構造で、洗浄も簡単で臭いも残りません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
54,288税込59,717
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
Vガイドレール 鋼  片刃レール取付穴付 ノーブランドVガイドレール 鋼 片刃レール取付穴付ノーブランド
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
寸法B(mm)20寸法C(mm)50
Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付 ノーブランドVガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付ノーブランド
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
寸法B(mm)20寸法C(mm)50
グリーンフレームW SUS(エスユーエス)グリーンフレームWSUS(エスユーエス)
832税込915
1本
10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R40-7~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R40-7~)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-7~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-7~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B6SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-7~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-7~)SMC
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-7~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-7~)SMC
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-740LS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-740LS)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)740作動方式複動
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1F180) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1F180)SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-74~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-74~)SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動