カテゴリ
- 卓上消耗品(2)
- 作業工具(2)
- カー用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「7401-140」の検索結果

強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)140質量(g)131ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.1