カテゴリ
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「740670」の検索結果

筒型ヒューズ (定格0.63A/250V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/エンベロープフィルター
Electro Harmonix¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷Q-TRON PLUS は、クラシックなオートワウ/エンベロープフィルターを拡張し、より細かなコントロールと安定した動作を実現した上位モデル。フィルターの動作特性やレスポンスを精密に調整でき、ファンク、ソウル、ロック、エレクトロニカまで幅広いジャンルで存在感のあるフィルターサウンドを生み出す多機能エンベロープフィルター。・エンベロープフィルターの動作を細かく調整できる PLUS 仕様。・LP / BP / HP の3種類のフィルターモードを搭載。・DRIVE で入力感度、Q でフィルターの鋭さを調整。・RESPONSE(FAST / SLOW)でフィルターの追従速度を切り替え。・EFFECT LOOP を搭載し、外部ペダルをフィルター前段に挿入可能。・BOOST スイッチで出力レベルを強化。・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Q-TRON PLUS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah。・コントロール:Drive、Q、Mode(LP/BP/HP)、Response(Fast/Slow)、Peak、Gain、Boost。・機能:エフェクトループ搭載。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010670
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.14mm 2列 1-794073-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥61,980税込¥68,1781袋(200個)7日以内出荷シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK。ピッチ = 4.14mm。極数 = 8。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 9.5A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE Connectivity ミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダコネクタ. スズ又は金めっきピンコンタクトをプリロードしたミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダは、4.14mmのセンターラインを搭載し、電線対基板用途に適しています。これらのミニユニバーサルMATE -N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロックラッチ機構付きの白色UL94V-0ナイロンハウジングを備えているため、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。ドレイン穴あり / なしを選択可能です。かん合コネクタについては、ミニユニバーサル MATE-N-LOK プラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2 プラグハウジング(両方ともソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番 X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X、X-794072-Xには、ドレイン穴が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応