カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「740670」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筒型ヒューズ (定格0.63A/250V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格0.63A/250V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフェクター/エンベロープフィルター Electro Harmonix

    エフェクター/エンベロープフィルター

    Electro Harmonix
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    Q-TRON PLUS は、クラシックなオートワウ/エンベロープフィルターを拡張し、より細かなコントロールと安定した動作を実現した上位モデル。フィルターの動作特性やレスポンスを精密に調整でき、ファンク、ソウル、ロック、エレクトロニカまで幅広いジャンルで存在感のあるフィルターサウンドを生み出す多機能エンベロープフィルター。・エンベロープフィルターの動作を細かく調整できる PLUS 仕様。・LP / BP / HP の3種類のフィルターモードを搭載。・DRIVE で入力感度、Q でフィルターの鋭さを調整。・RESPONSE(FAST / SLOW)でフィルターの追従速度を切り替え。・EFFECT LOOP を搭載し、外部ペダルをフィルター前段に挿入可能。・BOOST スイッチで出力レベルを強化。・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Q-TRON PLUS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah。・コントロール:Drive、Q、Mode(LP/BP/HP)、Response(Fast/Slow)、Peak、Gain、Boost。・機能:エフェクトループ搭載。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010670