カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「741-01s」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットつきステンレスパイプ カクダイ

    ナットつきステンレスパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
    材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)14
  • (74101)インナーフェンダー ホンダ

    (74101)インナーフェンダー

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 SIL] 巻取Φ32 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 SIL] 巻取Φ32

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥15,980税込¥17,578
    1キット
    5日以内出荷
    アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-2】。コンパクトな薄型のスロットルホルダー。(厚さ15mm)
    色【ホルダー】シルバー
  • (74101)フエンダー,R.フロントインナー ホンダ

    (74101)フエンダー,R.フロントインナー

    ホンダ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (74101)F/インナフェンダー RH ホンダ

    (74101)F/インナフェンダー RH

    ホンダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • (46406)フェンダー,R.フロントインナー ホンダ

    (46406)フェンダー,R.フロントインナー

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (37940)フェンダー,R.フロントインナー ホンダ

    (37940)フェンダー,R.フロントインナー

    ホンダ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所

    ステンレス Qボルトフック

    水本機械製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • 1回路 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。
    その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
  • カバー クロック ホール (S0) MAZDA(マツダ)

    カバー クロック ホール (S0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • LABEL FIELD RUNNER MAZDA(マツダ)

    LABEL FIELD RUNNER

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターガイド ダイヘン

    センターガイド

    ダイヘン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    仕様鋼製適合CM-7401(S-1)、CMV-7401、CMW-741、CMA-7401、CMAW-7401、CMAW-741、VMRE-741、AF-4001、AFF-4001、AFT-4201、AFTF-4201、AFUF-4201厚さ(mm)0.8-1.6
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, UA741CDT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, UA741CDT

    STMicro
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 1●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準スルーレート : 0.5V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 106 dB●高さ : 1.25mm●UA741、シングル汎用バイポーラオペアンプ. 動作電圧: 5 → 40 V ラッチアップなし 高電圧ゲイン: 200 V/mV標準 短絡保護 周波数補正不要 LM248NはクワッドUA741バイポーラオペアンプRoHS指令(10物質対応)対応