カテゴリ
- 自動車純正部品(16)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「74171sp0000」の検索結果

防振ゴム
(233件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷場所をとらずに簡単に取付ができます。用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
プラスケットNo.1300
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個ほか翌々日出荷様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。材質PPタイプネスティング可有効内寸(mm)658×435外寸(mm)773×541×357内寸(mm)730×498×345フタなし圧縮荷重(N[kgf])5970[610]コンテナ種類メッシュ