カテゴリ
- 厨房用品(2)
- バイク部品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「744-1401」の検索結果

抗菌ステンレス 排水口ゴミ受け 深型
タケコシ(4件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。取り出しやすい、つる付き。用途汚れの目立つ排水口に。材質(本体)抗菌ステンレス質量(g)160タイプ深型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×125材質(ツル)18-8ステンレスTKG品番7-0744-1401適合排水口径(Φmm)135TKG品番(2017)6-0707-1401
ミル キャッチスキムフィルター (120メッシュ)
アイ・アンド・エム¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷フライヤーの角に合わせた「丸み」を設けたことにより、隅々に溜まった揚げカスを取り除くことができます。 揚げている間、揚げ後など作業の合間にすばやく簡単に細かい揚げカスを除去できます。全長(mm)370間口W×奥行D×高さH(mm)118×100×45耐熱温度(℃)190TKG品番9-0744-1401TKG品番(2017)6-0659-1301
フォークダストシール Φ46
アリート(ariete)¥3,498税込¥3,8481個12日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.088。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62.5。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5]高さ(mm)5 to 11.5タイプY CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.5mm内径(mm)46