カテゴリ

  • 制御機器(13)

「74hc165」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74 東芝

    Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74

    東芝
    719税込791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)16動作モードシリアル - シリアル, パラレル論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8方向性タイプ単方向
  • Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74 東芝

    Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74

    東芝
    489税込538
    1袋(5個)
    欠品中
    寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)16動作モードシリアル - シリアル, パラレル論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8方向性タイプ単方向
  • Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ nexperia

    Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ

    nexperia
    999税込1,099
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • onsemi シフト レジスタ MC74シリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74 onsemi

    onsemi シフト レジスタ MC74シリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74

    onsemi
    2,798税込3,078
    1袋(48個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : MC74●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル, パラレル - シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 1 74 onsemi

    onsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 1 74

    onsemi
    61,980税込68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : 74HC●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル, パラレル - シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.2mm●リセットタイプ : 非シンクロナス●MC74HC165A のピン配列は LS165 と同じです。このデバイス入力は●プルアップ抵抗を備えた標準 CMOS 出力と互換性があり● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●最後のステージからの相補出力を備えた 8 ビットシフトレジスタです。データは●並列またはシリアル形式でレジスタにロードできます。シリアルシフト/パラレルロード( bar )入力が低い場合●データは並列で非同期にロードされます。シリアルシフト / パラレルロード( bar )入力が高い場合●データはクロックまたはクロックインヒビットの立上りエッジに連続的にロードされます。2 つの独立したクロックソースを組み合わせるか●クロックインヒビットとして動作するクロック入力の 1 つを指定することにより● 2 入力またはクロックを使用できます。出力駆動能力: 10LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ●および TTL に直接インタフェースします 動作電圧範囲: 2 ~ 6V 低入力電流: 1mA CMOS デバイスの高ノイズ耐性特性 チップの複雑さ :286 FET または 71.5 GatesRoHS指令(10物質対応)対応
  • IC SHIFT REGISTER 8BIT 16-TSSOP Texas Instruments

    IC SHIFT REGISTER 8BIT 16-TSSOP

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    。IC SHIFT REGISTER 8BIT 16-TSSOP
    仕様●論理タイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:パラレルまたはシリアル~シリアル●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-23
  • Toshiba 74HCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP

    東芝
    799税込879
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ロジックファミリー = 74HCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +35mA低レベル出力電流 Max = -35mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~6 V, 20-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~6 V, 20-Pin PDIP

    東芝
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 24.6mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 6 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTOR

    バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW

    ON SEMICONDUCTOR
    58,980税込64,878
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC244ADTG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC244ADTG

    onsemi
    3,698税込4,068
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●論理回路 : 74HC●ロジックタイプ : バッファ●ラインドライバ●ラインレシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 7.8mA●低レベル出力電流 Max : 7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165 ns@ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTOR

    バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICW

    ON SEMICONDUCTOR
    549税込604
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC541ADTG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC541ADTG

    onsemi
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●論理回路 : 74HC●ロジックタイプ : バッファ●ラインドライバ●ラインレシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 7.8mA●低レベル出力電流 Max : 7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165 ns@ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
t4hc140特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t4hc140