カテゴリ
- 制御機器(12)
- ディスクリート(10)
- 受動部品その他関連用品(2)
- 学童・教育用品(3)
- プログラミング/ロボティクス(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「74hc595」の検索結果

Shift Register 8-Bit - SN74HC595
SPARKFUN¥259税込¥2851個当日出荷Description。The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.。This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.。Note:。This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.。Get started with the Shift Register Guide。Features。8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift。Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V。High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads。Low Power Consumption:80-μA。±6-mA Output Drive at 5 Vアズワン品番67-0420-82
74HC595搭載シフトレジスタボード
SPARKFUN¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ロジック●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2100-94
IC SHIFT REGISTER 8BIT 16SO
NXP¥89税込¥981個5日以内出荷シフトレジスタ 74HC595D-T Nexperia製を販売します。仕様●ロジックタイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:3ステート●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル~パラレル●電圧-供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0354-48
onsemi カウンタ IC 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74
onsemi¥1,398税込¥1,5381箱(20個)7日以内出荷仕様論理回路:74HC寸法(mm)10×4×1.5タイプロジック:シフトレジスターピン数(ピン)16モード(動作/操作)シリアル、パラレルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6エレメント数1ステージ数8方向性タイプ単方向
onsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74
onsemi¥349税込¥3841箱(5個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ:シフトレジスター●動作/操作モード:シリアル, パラレル●論理回路:74HC寸法(mm)10×4×1.5ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6、(Min) 2エレメント数1ステージ数8最大動作温度(℃)85
SparkFun Shift Register Breakout - 74HC595
SPARKFUN¥1,498税込¥1,6481個33日以内出荷仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ロジック●項目4:シフトレジスタ●項目5:74HC595アズワン品番67-0452-34
8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers
Texas Instruments¥129税込¥1421個3日以内出荷8ビットシングルシフトレジスタその他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
Toshiba シフトレジスタ ・ ラッチ 74HCシリーズ
東芝¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか7日以内出荷パッケージSOICロジック機能シフトレジスターロジックファミリー74HC実装タイプ表面実装動作モードシリアル to パラレルエレメント数1ピン数(ピン)16動作供給電圧(V)2~6寸法(mm)10.2×3.9×1.38長さ(mm)10.2幅(mm)3.9動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 2~6 V
ON SEMICONDUCTOR¥349税込¥3841袋(5個)7日以内出荷仕様パッケージタイプ = SOICロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = 74HC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 6 V寸法 = 10 x 4 x 1.5mm長さ = 10mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP シフト レジスタ HCシリーズ
nexperia¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷仕様74HCファミリカウンタ/シフトレジスタ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ/シフトレジスタ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)3.6幅(mm)2.6寸法(mm)3.6×2.6×0.95ピン数(ピン)16モード【動作/操作モード】シリアルtoシリアル/パラレル動作温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応パッケージVQFN実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6ロジックファミリーHCロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8
onsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 1 74
onsemi¥529税込¥5821袋(10個)7日以内出荷パッケージタイプ = TSSOP。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 8。論理回路 = 74HC。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = シリアル to パラレル。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 2 V。動作供給電圧 Max = 6 V。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。トリガータイプ = 正エッジ。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応