カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
エコロジープロダクト

Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HCT244AF(F)
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(10個)3日以内出荷寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性非反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCTRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】4.5低レベル出力電流(mA)【最大】6高レベル出力電流(mA)【最大】-6最大伝播遅延時間@最大CL33 ns @ 4.5 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HCT244WMX
onsemi¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷論理回路 = HCT。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。回路数 = 8。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC W。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -7.2mA。低レベル出力電流 Max = 7.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 28 ns @ 5 V。寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm。動作供給電圧 Min = 4.5 V。伝播遅延テスト条件 = 150pF。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, MC74HCT244ADWG
onsemi¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷仕様●論理回路 : HCT●ロジックタイプ : バッファ●回路数 : 10●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 6mA●低レベル出力電流 Max : 6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 39 ns @ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●動作供給電圧 Min : 4.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pFRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HCT244ADTR2G
onsemi¥94,980税込¥104,4781セット(2500個)7日以内出荷仕様●論理回路 : HCT●ロジックタイプ : バッファ, ラインドライバ●回路数 : 8●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 6mA●低レベル出力電流 Max : 6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 39 ns @ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Min : 4.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HCTファミリ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74HCTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin SOIC
nexperia¥79,980税込¥87,9781リール(2000個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら