カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 制御機器(23)
- パソコン/周辺機器(19)
- 建築金物(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 防犯用品(13)
- カー用品(13)
- 切削工具(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 住設機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(4)
- バイク部品(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(8)
- Festo(17)
- KENWOOD(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- RS PRO(6)
- TRACO POWER(8)
- アウス(13)
- エスコ(5)
- カクダイ(7)
- セキスイ(4)
- ミヤコ(22)
- 三菱電機(6)
- 前澤化成工業(7)
- 東栄工業(6)
- 東栄管機(18)
- 第一機材(16)
- 興和オプトロニクス(5)
- 鶴見製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「75 vp 50」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
マックスフローSD
カクイチ(26件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル色ブルー特性柔軟・屈曲
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
【オーダー】ネオホーマー6型
クラレプラスチックス¥2,102税込¥2,3121本4日以内出荷補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。用途送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 汚泥吸引車のサクション用種別右巻き材質軟/硬質PVC色透明/オレンジ長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネオライト
クラレプラスチックス(8件のレビュー)¥1,375税込¥1,5131本3日以内出荷内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。材質軟/硬質PVC色透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~203.2外径(Φmm)31~223.4使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
サニーホース
サニーホースカンパニー(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から6日以内出荷用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー適合流体水
【オーダー】マルチナ
クラレプラスチックス(13件のレビュー)¥1,646税込¥1,8111本3日以内出荷オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。種別左巻き材質塩化ビニール色透明長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
VPパイプ(圧力配管) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL
OSG(オーエスジー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7
エスロン DV継手 90LL 75×50
セキスイ¥859税込¥9451個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6012材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)125寸法L1(mm)141JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付)
アウス¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ビスは付いていません。仕様ビスナシ寸法(mm)75×50
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付)
アウス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。寸法(mm)75×50
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口
カクダイ(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から4日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥789~税込¥868~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌日出荷Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1シャンク精度h7
TS径違いソケット
セキスイ(15件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から4日以内出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)
アウス¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
親子共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)
アウス¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
140-275mmレベル調整バンド(VP管用)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷パイプを押し込むだけの簡単施工用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)140/275呼び径(A)50(275)適合管外径(Φmm)60
カメラ電源(1ch) VH-VP300
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷長距離配線対応ワンケーブルフルHDカメラ(920HVシリーズ)専用のカメラ電源です。 同軸ケーブル1本で400mの長距離配線が可能。(5C-FB使用時) 映像信号、RS-485信号、電源を伝送。用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書(保証書付):1冊、電源接続ケーブル:1本、ACケーブル:1本、ACアダプター:1個質量(g)約80使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)消費電力(W)2(カメラ非接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×27×68電源(AC V)DC48V出力専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)動作表示灯赤色LED:通電時、黄色LED:通信時通信機能RS-485重畳伝送対応(Pelco-D)設置場所屋内最大出力電力(W)同軸重畳出力電力:12伝送距離(m)カメラ-本機間:400(5C-FB)映像出力HD-SDI (SMPTE 292M準拠BNCコネクタ)映像入力専用電源重畳方式75Ω(BNCコネクタ)




 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64725003-210510-02.jpg)























![異径チーズ[HI-VP] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957915-180326-02.jpg)