カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「750ω 10w」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
巻線抵抗器 10W 750kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)巻線抵抗器 10W 750kΩ 1箱 10個入ARCOL(OHMITE)
97,980税込107,778
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:750kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6941-30
セメント抵抗 ケニスセメント抵抗ケニス(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
Vishay 巻線 抵抗器 10W 100Ω ±1%, RS010100R0FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 10W 100Ω ±1%, RS010100R0FE12VISHAY
679税込747
1個
翌々日出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 10W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ VISHAYVishay 巻線抵抗器 CWシリーズVISHAY
899税込989
1個ほか
7日以内出荷
ケース形状フォーマルシリーズCW終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
セメント抵抗 ナリカセメント抵抗ナリカ(4件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
セメント抵抗 ナリカセメント抵抗ナリカ
4,300税込4,730
1セット(20本)
4日以内出荷
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
RS010100R0FE12 VISHAYRS010100R0FE12VISHAY
679税込747
1個ほか
翌々日出荷
TE Connectivity セメント抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1袋(5個)ほか
当日出荷
帝国通信工業 セメント抵抗器 帝国通信工業帝国通信工業 セメント抵抗器帝国通信工業
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
649税込714
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM5ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 25mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 25mmリードピッチ = 5mm5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズVISHAY
799税込879
1個ほか
翌々日出荷
仕様Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性ケース形状セラミックシリーズRS許容差±1%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 750Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 750Ω ROXシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 750Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ホーロー抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RSBSシリーズTAKMAN
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 750Ω 0.5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 750Ω 0.5W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
87税込96
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 750Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
セメント抵抗 20W 750Ω(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 750Ω(10本入)TAKMAN
3,898税込4,288
1袋
3日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)750入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 750Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 750Ω 0.25W ±0.1%ARCOL(OHMITE)
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 750Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
巻線抵抗器 10W 750kΩ ARCOL(OHMITE)巻線抵抗器 10W 750kΩARCOL(OHMITE)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:750kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-10
SMDレジスタ 750Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 750Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
689税込758
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6923-18
SMDレジスタ 750Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 750Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
229税込252
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6995-90
SMDレジスタ 750Ω 0805 2012M 0.1W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 750Ω 0805 2012M 0.1W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
79,980税込87,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
RN0805 SMT 5.1 → 9.76 k。RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±10ppm/℃●シリーズ:RN73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7023-24
金属皮膜 抵抗器 0.6W 750Ω ±1% 1袋 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属皮膜 抵抗器 0.6W 750Ω ±1% 1袋 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1袋(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0、アキシャル。TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。
仕様●抵抗:750Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:LR1●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7101-82
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,750W,10Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,750W,10Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シリーズTE定格電力(W)750抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
SMDレジスタ 750kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 750kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
789税込868
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:750kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7050-61
Vishay SMDレジスタ, 750kΩ, 0805, 0.125W CRCW0805750KFKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 750kΩ, 0805, 0.125W CRCW0805750KFKEAVISHAY
1,998税込2,198
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 750kΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装(SMD)厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)750k
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,750W,100Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,750W,100Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
シリーズTE定格電力(W)750抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 10Ω, ±1% KOAKOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 10Ω, ±1%KOA
2,998税込3,298
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F10R0U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F10R0UPanasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 121Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 121Ω 0.25W ±0.1%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
869税込956
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 121Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器MG(旧エム・システム技研)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 150Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 150Ω 0.25W ±0.1%ARCOL(OHMITE)
869税込956
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 110Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 110Ω 0.25W ±0.1%ARCOL(OHMITE)
849税込934
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
直流入力変換器(2出力) MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(2出力)MG(旧エム・システム技研)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格CE、UKCA、UL適合なし構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.015%/℃入力仕様【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC(第2出力は-10~+10V DC)、スパン:5mV~22V(第2出力は5mV~20V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間:2000AC第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 200Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 200Ω 0.25W ±0.1%ARCOL(OHMITE)
869税込956
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +125℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応