高圧洗浄機 HD 8/20 Gケルヒャー3日以内出荷
パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃仕様常用吐出圧力(bar/MPa):10 - up to 200 / 1 - 20寸法(mm)長さ790×幅608×高さ1104色アンスラサイトグレー本体質量(kg)57.5(アクセサリーを含む)エンジンタイプGX270エンジンメーカーHonda吐出水量(L/h)200-750駆動方式ガソリン最大圧力(MPa)270bar/27給水口1給水温度(℃)60