カテゴリ

  • バイク純正部品(1,225)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,148)
  • 制御機器(693)
  • オフィス家具(531)
  • メカニカル部品(308)
  • 科学研究・開発用品(236)
  • 医療(215)
  • FA担当者のオススメ新商品(202)
  • 油圧機器・油圧ホース(202)
  • バイク部品(140)
  • 測定用品(125)
  • 厨房用品(114)
  • 機構部品(110)
  • 自動車純正部品(103)
  • 物流用品(102)
  • 作業工具(87)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • 清掃用品(51)
  • 住設機器(47)
  • 農業機械(47)
  • 建築金物(40)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 縫製用品(38)
  • 電動工具(36)
  • 電気材料(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 切削工具(29)
  • 事務用品(28)
  • 卓上消耗品(25)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • テープ(22)
  • 安全用品(22)
  • 梱包用品(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 家電(19)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 食品・飲料(18)
  • 防災用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 自転車部品(15)
  • 保管用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 安全標識(11)
  • 介護用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 作業服(8)
  • 研磨材(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 農具(7)
  • カー用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 塗料(5)
  • 日用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 手袋(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • エンジン工具(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック純正部品(1)

「750m」の検索結果

6,445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットレンチセット 750M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 750M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5771セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)3.4差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27ケースMCT2適合トレーTCB018
  • ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷
    中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
    用途袋口の結束。トラスコ品番353-6831材質被覆材:ポリエステル針金:スチール質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジクール SIGNATURE M750 ワイヤレスマウス ロジクール

    ロジクール SIGNATURE M750 ワイヤレスマウス

    ロジクール
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
    付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×103質量(g)103対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
  • (72141)ハンドルCOMP.,R. NH750M ホンダ

    (72141)ハンドルCOMP.,R. NH750M

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (72181)ハンドルCOMP.,L. NH750M ホンダ

    (72181)ハンドルCOMP.,L. NH750M

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (71104)カバー,フロントトーイングフツク                        NH750M ホンダ

    (71104)カバー,フロントトーイングフツク NH750M

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • (74890)ガーニツシユASSY.,リヤーライセンス                     NH750M ホンダ

    (74890)ガーニツシユASSY.,リヤーライセンス NH750M

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • (71503)キャップ,R.リヤーバンパー NH750M ホンダ

    (71503)キャップ,R.リヤーバンパー NH750M

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • (71508)キャップ,L.リヤーバンパー NH750M ホンダ

    (71508)キャップ,L.リヤーバンパー NH750M

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • (75302)プロテクターCOMP.,R.フロントドアー                   NH750M ホンダ

    (75302)プロテクターCOMP.,R.フロントドアー NH750M

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • (75303)プロテクターCOMP.,R.リヤードアー                    NH750M ホンダ

    (75303)プロテクターCOMP.,R.リヤードアー NH750M

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • (71850)ガーニツシユASSY.,L.サイドシル                     NH750M ホンダ

    (71850)ガーニツシユASSY.,L.サイドシル NH750M

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
  • 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷
    世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。 無償保証期間3年間 長寿命バッテリー ACアダプターに対応した広間隔のコンセント より長いランタイム より多くのバッテリーバックアップコンセント USB急速充電ポート 小型軽量 信頼性が高く安心のサージ保護 クイックミュート 壁面への取り付け 「PoewrChute Personal Edition」に対応
    質量(kg)4.6取付方式ラックマウント不可規格PSE出力【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum定格電力(W)450ケーブル長(m)1.5幅(cm)32.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1運転方式常時商用騒音値(dB)45出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない)出力波形疑似正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~90%ケーブル1本入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)8標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)750定格電力(VA)750最大出力電力(W)450定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15Pバッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)15
  • (75322)プロテクターCOMP.,L.フロントドアー                   NH750M ホンダ

    (75322)プロテクターCOMP.,L.フロントドアー NH750M

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • (75323)プロテクターCOMP.,L.リヤードアー                    NH750M ホンダ

    (75323)プロテクターCOMP.,L.リヤードアー NH750M

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • (71800)ガーニツシユASSY.,R.サイドシル                     NH750M ホンダ

    (71800)ガーニツシユASSY.,R.サイドシル NH750M

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
  • Bourns SMDレジスタ, 750mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R750ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 750mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R750ELF

    BOURNS
    549税込604
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)750m
  • 防獣くんソーラー5000N 猪用5反セット(周囲750m) ネクストアグリ

    防獣くんソーラー5000N 猪用5反セット(周囲750m)

    ネクストアグリ
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    1セットで5反(周囲約750m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
    用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):400●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):200●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
  • 防獣くんソーラー5000N 鹿用5反セット(周囲750m) ネクストアグリ

    防獣くんソーラー5000N 鹿用5反セット(周囲750m)

    ネクストアグリ
    329,800税込362,780
    1セット
    6日以内出荷
    1セットで5反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
    用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):8●FRP支柱延長セット5段張(セット):200電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(625件のレビュー)
    98税込108
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
  • 平バール バクマ工業

    平バール

    バクマ工業(49件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
    材質S53C
  • ちょーかるバール バクマ工業

    ちょーかるバール

    バクマ工業(34件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    材質高張力鋼管(H590)
  • ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス ロジクール

    ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス

    ロジクール
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
    付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)66×42×119質量(g)117対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
  • 六角L型バール バクマ工業

    六角L型バール

    バクマ工業(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
    材質S-53C
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 発泡ウレタンスプレー グリーンクロス

    発泡ウレタンスプレー

    グリーンクロス(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
    用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに仕様逆向き使用切断可能時間約50分耐薬品性変化無し(20℃、30日)耐寒耐熱温度(℃)-40~+90発泡倍率約2.5倍危険等級タックフリータイム(分)約8危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 未晒フードカップ浅型 HEIKO

    未晒フードカップ浅型

    HEIKO(9件のレビュー)
    849税込934
    1袋(25個)
    当日出荷
    テイクアウト用としてサラダやお惣菜などにお使いいただける浅型のフードカップです。 ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーボウルなので、アウトドアやホームパーティー等にもおすすめです。
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐

    ノーブランド(27件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
  • スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1350×750m TRUSCO

    スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1350×750m

    TRUSCO
    669,800税込736,780
    1台
    26日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4000材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)780電源三相200Vテーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
  • ハンドホー(ステンレス製左官鍬) 王将(須佐製作所)

    ハンドホー(ステンレス製左官鍬)

    王将(須佐製作所)(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
    頭部寸法(mm)175×165RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーハンガー5連マグネット オート

    キーハンガー5連マグネット

    オート(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    溝に沿って折れるので用途に合わせた使い方ができます。
    耐荷重(kg)1.5(折って1個で使用の場合、金属面で荷重300gが目安です。)材質(本体)ABS樹脂、(カラー板)塩ビ、(フック)真ちゅう質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×26.5×26.5
  • PVA洗濯のり ケニス

    PVA洗濯のり

    ケニス(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ねじ口試験管約50本分の容量です。
  • ポリイミド積層板 750μm厚 アズワン

    ポリイミド積層板 750μm厚

    アズワン
    47,900税込52,690
    1枚
    4日以内出荷
    プラズマ処理により表面を活性化したポリイミドフィルムを積層・熱圧着した積層板です。 接着剤レスのため耐熱性に優れます。
    厚さ(mm)0.75寸法(mm)360×360耐熱温度(℃)連続200/短期400表面抵抗1×10^14Ω引張強度(MPa)170アズワン品番4-1357-01曲げ強度(MPa)120
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙 ノーブランド

    SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙

    ノーブランド(5件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質SR(シリコンラバー)タイプ丸紐
  • インサートカップ 9オンス サンナップ

    インサートカップ 9オンス

    サンナップ(2件のレビュー)
    699税込769
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質/ポリプロピレン
    用途ホットにもコールドにも使える大容量275mLのインサートカップです。オフィスや日常でも使いやすい。容量(mL)275高さ(mm)86.7口径(Φmm)80容量(オンス)9
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    1,398税込1,538
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • オールステン 左官手鍬 赤長(アカカネチョウ)

    オールステン 左官手鍬

    赤長(アカカネチョウ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    サビにくく、手入れがしやすいステンレス製です。金属部品はすべてステンレス製なので、サビにくく、手入れがしやすいく、材料の離れが良いです。握りやすく滑りにくいPVC樹脂グリップです。
    用途建築・左官作業や、セメントやモルタルの練り合わせ、すくいに。材質本体・パイプ・リベット・金具;ステンレス,グリップ;PVC
...