カテゴリ
- オフィス家具(327)
- FA担当者のオススメ新商品(199)
- 油圧機器・油圧ホース(196)
- メカニカル部品(145)
- バイク部品(140)
- 制御機器(93)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 科学研究・開発用品(67)
- 空調・照明・電設資材(62)
- パソコン/周辺機器(61)
- 測定用品(59)
- 作業工具(53)
- 農業機械(45)
- 建築金物(37)
- 縫製用品(29)
- 物流用品(27)
- 電動工具(26)
- 切削工具(25)
- トラック用品・パーツ(23)
- 店舗什器・備品(22)
- 事務用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 清掃用品(18)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 電気材料(17)
- 学童・教育用品(17)
- 自動車補修部品(16)
- 食品・飲料(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 梱包用品(15)
- 厨房用品(13)
- 住設機器(13)
- 自転車部品(13)
- テープ(11)
- 卓上消耗品(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 機構部品(10)
- 家電(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 防災用品(8)
- 研磨材(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 安全用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 介護用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 作業服(6)
- 農具(6)
- 空圧工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 防犯用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 溶接用品(4)
- 安全標識(4)
- 洗車・清掃(4)
- 手袋(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(304)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
- エスコ(104)
- ニッセイ(97)
- コガネイ(55)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- PMC(34)
- 東京スクリーン(30)
- 三菱電機(27)
- RS PRO(26)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- 雅(23)
- フジックス[縫製用品](20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- サンワサプライ(18)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16)
- アーテック[学校教材・教育玩具](15)
- NSK(日本精工)(14)
- SKC(環境測定)(11)
- ブランドをもっと見る
「750m」の検索結果

ソケットレンチセット 750M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5771セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)3.4差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27ケースMCT2適合トレーTCB018![ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37067581-130304-02.jpg)
ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻
共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481巻当日出荷中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。用途袋口の結束。トラスコ品番353-6831材質被覆材:ポリエステル針金:スチール質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP
APC(シュナイダーエレクトリック)¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。 無償保証期間3年間 長寿命バッテリー ACアダプターに対応した広間隔のコンセント より長いランタイム より多くのバッテリーバックアップコンセント USB急速充電ポート 小型軽量 信頼性が高く安心のサージ保護 クイックミュート 壁面への取り付け 「PoewrChute Personal Edition」に対応質量(kg)4.6取付方式ラックマウント不可規格PSE出力【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum定格電力(W)450ケーブル長(m)1.5幅(cm)32.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1運転方式常時商用騒音値(dB)45出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない)出力波形疑似正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~90%ケーブル1本入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)8標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)750定格電力(VA)750最大出力電力(W)450定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15Pバッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)15
未晒フードカップ浅型
HEIKO(9件のレビュー)¥849税込¥9341袋(25個)当日出荷テイクアウト用としてサラダやお惣菜などにお使いいただける浅型のフードカップです。 ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーボウルなので、アウトドアやホームパーティー等にもおすすめです。
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
ハンドホー(ステンレス製左官鍬)
王将(須佐製作所)(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。頭部寸法(mm)175×165RoHS指令(10物質対応)対応
キーハンガー5連マグネット
オート(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷溝に沿って折れるので用途に合わせた使い方ができます。耐荷重(kg)1.5(折って1個で使用の場合、金属面で荷重300gが目安です。)材質(本体)ABS樹脂、(カラー板)塩ビ、(フック)真ちゅう質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×26.5×26.5
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙
ノーブランド(5件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から13日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
インサートカップ 9オンス
サンナップ(2件のレビュー)¥699税込¥7691袋(50個)当日出荷材質/ポリプロピレン用途ホットにもコールドにも使える大容量275mLのインサートカップです。オフィスや日常でも使いやすい。容量(mL)275高さ(mm)86.7口径(Φmm)80容量(オンス)9
オールステン 左官手鍬
赤長(アカカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷サビにくく、手入れがしやすいステンレス製です。金属部品はすべてステンレス製なので、サビにくく、手入れがしやすいく、材料の離れが良いです。握りやすく滑りにくいPVC樹脂グリップです。用途建築・左官作業や、セメントやモルタルの練り合わせ、すくいに。材質本体・パイプ・リベット・金具;ステンレス,グリップ;PVC
携帯用ガソリンアルミ携行缶
セフティー3(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷燃料補給の不便さを解消できます。本体がアルミ製の為軽量で持ち運びやすくなっています。刈払作業時の予備ガソリン入れとしてお使いいただけます。携帯に便利なポーチとカラビナ付きです。UN規格取得消防法適合品です。用途ガソリン携帯用携行缶。仕様キャップ・ポーチ付き材質本体:アルミニウム、アルマイト加工・キャップ:アルミダイキャスト・給油ノズル締付部:PE・ホース部:PVC厚さ(mm)0.9危険物の類別非危険物
セフティーバール
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。用途釘抜き作業・解体作業。材質機械構造用炭素鋼仕様完全熱処理仕上焼付塗装(青)
ダイフリー
ダイキン工業¥3,998税込¥4,3981本欠品中フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に。トラスコ品番413-5604危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ソケットレンチセット 750MS
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5798セット内容ソケット内容ミリ:6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)、クロスバー(110)質量(kg)3.5
かがみ鍬 レーキ
千吉¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。全長(mm)約800仕様全鋼材質ヘッド:S50C 柄:アルミ形状(柄)楕円形質量(g)540
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
ストロングプレート未晒
サンナップ¥939税込¥1,0331袋(50枚)当日出荷ストロングタイプで耐久性のある耐水耐油ペーパープレートです。未晒がおしゃれな商品です。用途テイクアウトやレジャーなど色未晒
鉄製ハタ金
SK11¥4,298税込¥4,7281個当日出荷木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)鉄材質鉄(表面メッキ仕上げ)
サンヨーガムテープ(水テープ)
三陽工業(テープ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(20巻)当日出荷から7日以内出荷無断開封防止に効果的 重ね貼りが可能 印刷・捺印・筆記が可能 荷崩れやスリップ防止効果が高い リサイクルが可能でCO2削減に貢献 低コストで経済的 温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)用途段ボールの梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
...





![ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37067581-130304-02.jpg)