カテゴリ
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み

精密用ニッパー 125mm
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。トラスコ品番446-8929材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼形状刃表面:片刃全長(mm)125ハンドルコンフォートタイプ切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
中量ラックTGシリーズ (荷重500kg・単体タイプ)
中日販売¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷中量用のラック。棚板付き。用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。色シルキー
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥959税込¥1,0551袋(5個)7日以内出荷Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-M 450 mm 18 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、半線の切断にして電線対基板用途に使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7413-12
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら