カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(40)
  • 切削工具(30)
  • 農業機械(26)
  • 作業工具(15)
  • 制御機器(13)
  • 塗料(10)
  • 電動工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 研磨材(8)
  • バイク部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 保管用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7643」の検索結果

関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルム両面テープ NO.7643 #12 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7643 #12寺岡製作所(3件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷から22日以内出荷
変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定。 耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)340.2適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
Brady (ブレイディ) ケーブルマーカー B-7643 BRADYBrady (ブレイディ) ケーブルマーカー B-7643BRADY
39,980税込43,978
1箱(250個)ほか
7日以内出荷
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)バイク用 OリングDAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から15日以内出荷
純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料カンペハピオ(131件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷から3日以内出荷
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
ステアリングステムレンチ3/8 DAYTONA(デイトナ)ステアリングステムレンチ3/8DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
CBHシーリングバーHタイプ重量用 友屋CBHシーリングバーHタイプ重量用友屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質スチール、亜鉛メッキ
スリッパラック スマート 山崎実業スリッパラック スマート山崎実業
2,800税込3,080
1個
当日出荷
スリムでコンパクトなデザインが人気『smart』玄関横にぴったりと収まるコンパクトな角型スリッパ収納。 横置きのスリム設計だから廊下やリビングなど場所をとらずすっきり収納。安定感もしっかりで使いやすさと機能性を重視したスリッパラック。
収納数スリッパ4足材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×9×13
弁当容器LC 蓋付 福助工業弁当容器LC 蓋付福助工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(600枚)
当日出荷から6日以内出荷
街弁・行楽やイベントなどのシーンで活躍する定番。
ダイヤモンドビット(G)長球型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)長球型ミスターマイスター
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
軽金属用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)軽金属用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から6日以内出荷
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
部品 電気ディスクグラインダ G18SWA HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ディスクグラインダ G18SWAHiKOKI(ハイコーキ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイルジョッキ PRESSOLオイルジョッキPRESSOL
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
金象印 菜園用 唐鍬 柄付 浅香工業金象印 菜園用 唐鍬 柄付浅香工業
3,998税込4,398
1丁
翌日出荷
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています ワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です 柄は椎材使用により軽量です
用途家庭菜園、花壇作り、ガーデニングなどの掘り起こし作業。全長(mm)900頭部幅(mm)75頭部長(mm)110材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(g)660
UVブラック土のう ユニットUVブラック土のうユニット
4,998税込5,498
1セット(50枚)
翌々日出荷
材質高密度ポリエチレン耐候年数(年)3
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
49,980税込54,978特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
防寒パイルソックス 3足組 76(ナナロク)防寒パイルソックス 3足組76(ナナロク)
989税込1,088
1組(3足)
当日出荷
ウール混で保温力抜群!。総パイルでソフトな履き心地!
材質ポリエステル・綿・ウール・ポリウレタン3色アソートサイズ(cm)25~27入数3足特性保温かかとからの長さ(cm)26指タイプ先丸
カンペラッカースプレー ラッカー系工作用塗料(つやあり) カンペハピオカンペラッカースプレー ラッカー系工作用塗料(つやあり)カンペハピオ
799税込879
1本(300mL)
3日以内出荷
[汚れや紫外線などに強い!]手軽に吹き付け塗ができ、乾きが速く、色・つやの良い仕上げが出来ます。つや消しは除きます。
用途鉄部 自転車 / 電気器具 / マーキング / 自転車 。木部 家具 / 建具 / 工作品 /仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 1 時間以上 【20℃】乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 2 時間以上●塗れないもの:表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込みの大きい素材] MDF板 など ■[高級品] 自動車 / 高級家具 など ■[摩耗が激しい所] 床 など ■[高温部・上温部] 電気器具 / ストーブ など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 自動車 など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5 枚分危険物の性状非水溶性
オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオオイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ(20件のレビュー)
639税込703
1缶(100mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。
用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など特性耐久主な用途希釈剤うすめずそのままお使いください。危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)危険物の性状非水溶性
カッティングマット 日本紐釦貿易カッティングマット日本紐釦貿易
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
A4書類整理棚 クロシオA4書類整理棚クロシオ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
A4ファイルを収納できます。可動棚がありますので、収納する物の大きさに合わせてスペースを最適化できます。ストック収納に適した引き出し付タイプ。隠して見た目を整えられるのがポイントです。扉を開け閉めする手間がなく、頻?に使う書類の出し入れがとても楽です。どこに何があるかが一目瞭然。探す時間を大幅に短縮できます。 。箱から出してすぐに使える完成品。国内工場で丁寧に製造された安心の日本製です。
仕様完成品材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×38×90、可動棚:24×31.5×0.5、空間内寸:24×35×35.5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×31×6.5
部品 ハンマドリル H45MEY HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマドリル H45MEYHiKOKI(ハイコーキ)
859税込945
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
水性ECOアクア サンデーペイント水性ECOアクアサンデーペイント
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
部品 ハンマドリル H45MEY HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマドリル H45MEYHiKOKI(ハイコーキ)
339税込373
1個
翌々日出荷
品番376434部品名称テールカバー形状図番51A
部品 36Vコードレスタッカ N3610DJ HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスタッカ N3610DJHiKOKI(ハイコーキ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
部品 コードレスベルトサンダ SB3602DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスベルトサンダ SB3602DAHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
部品 ハンマドリル DH40MEY HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマドリル DH40MEYHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
BRAKING HO51RID DAYTONA(デイトナ)BRAKING HO51RIDDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
主な適合車種CB1300 SUPER FOUR 2010-2012年式:リアに使用
油性ウレタン着色ニス 油性着色ニス(つやあり) カンペハピオ油性ウレタン着色ニス 油性着色ニス(つやあり)カンペハピオ(5件のレビュー)
569税込626
1缶(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。
用途屋内の木部・木製品 表示の用途以外には使用しないでください。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れない物】 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 ■[捨てる場合は] やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[保管について] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 ※天地無用で保管して下さい。 ※火気の近くで保管しないで下さい。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など特性耐摩耗、耐久主な用途屋内木部希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)
ホルダ マキタホルダマキタ
99税込109
1個
翌々日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)
油性ウレタン床用ニス 油性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ油性ウレタン床用ニス 油性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ)カンペハピオ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[耐久性に優れた塗膜] 高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します。 [ワックスがけ不要] すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内の木部・木製品] 木の床 / フローリング / 廊下 / 階段 / 木製家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など主成分高耐久一液型ウレタン樹脂主な用途木床希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性耐摩耗、耐久塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μFRS PRO
2,498税込2,748
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS誘電正接 = 10%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
フットレスト エスコフットレストエスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
足が置けることで太ももへの圧迫を軽減、デスクワーク中の姿勢が保ちやすくなります。軽くて丈夫な耐衝撃性PS採用。突起が足裏に心地よいフットレスト幅広450mmサイズでゆったり使えます。オフィスや自宅などのデスク下で足を快適にサポート。足が置けることで太ももへの圧迫を軽減。接地面には滑り止め付き。好みの角度に調節可能。
材質耐衝撃性PS(スチロール)、熱可塑性ゴム(TPR)質量(kg)1.78ブラック角度(°)足置台:水平~15(無段階調整)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×336×120(水平時の高さ約90)
ヘルメット 耳紐 LMK(ワンタッチ)用 ミドリ安全ヘルメット 耳紐 LMK(ワンタッチ)用ミドリ安全
399税込439
1組
当日出荷
左右の耳紐の1組です。
材質ポリプロピレン繊維などトラスコ品番106-7130適合機種SC-LMK(ワンタッチ)質量(g)7.2アズワン品番64-5038-88
カウンターシンク90° レギュラ グーリングカウンターシンク90° レギュラグーリング
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取 り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 22μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
BRAKING HO56RID DAYTONA(デイトナ)BRAKING HO56RIDDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
主な適合車種XR100モタード 2005-2008年式:リアに使用
BRAKING HO50RID DAYTONA(デイトナ)BRAKING HO50RIDDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
主な適合車種フォルツァ 2000-2003年式:リアに使用