カテゴリ

  • 研磨材(21)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「76mm砥石」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研削砥石76mm 2p BOSCH(ボッシュ)研削砥石76mm 2pBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
749税込824
1箱(2枚)
当日出荷
コードレスミニ研削グラインダーGWS10.8V-76H2用アクセサリーです。ステンレスに特化、硬質材料の研削に最適です。
用途ステンレス、鋼材の研削作業に小さな材料や、狭い場所での作業に穴径(mm)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×4質量(g)90最高周速度80m/s入数2枚外径(mm)76砥粒A30QBF刃厚(mm)4対応材質ステンレス、鋼材
切断砥石76mm 5p BOSCH(ボッシュ)切断砥石76mm 5pBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
899税込989
1箱(5枚)
当日出荷
コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。
用途ステンレス、鋼材の切断作業に小さな材料や、狭い場所での作業に入数5枚外径(mm)76寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1最高周速度80m/s刃厚(mm)1主要切断材料ステンレス、鋼材砥粒A60RBF質量(g)60穴径(mm)10
切断砥石76-1.0 マキタ切断砥石76-1.0マキタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46~60厚さ(mm)1.0砥材WA硬度S~W適合材金属・ステンレス用関連資料(3.74MB)
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(208件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボングリーンエースゴールド ミニ日本レヂボン(2件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
ミニスーパーグリーン ニューレジストンミニスーパーグリーンニューレジストン
309税込340
1枚ほか
当日出荷
【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
76ミリ充電式コンパクトカッタ マキタ76ミリ充電式コンパクトカッタマキタ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
欠品中
関連資料(3.74MB)
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(10件のレビュー)
259税込285特価
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
M18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能5段階の速度調整により、制御性が向上可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース長さ(mm)410質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダーBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工質量(g)500タイプ金属の研削定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105砥石径(Φmm)76ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8mAnker(アンカー)
1,718税込1,890
1個
当日出荷
かつてない柔軟性ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
A/WA オフセット砥石 クレトイシA/WA オフセット砥石クレトイシ(12件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(25枚)ほか
当日出荷
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
MLG-25用研削砥石 日東工器MLG-25用研削砥石日東工器(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5枚)ほか
当日出荷
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
MAG-20用研削砥石 日東工器MAG-20用研削砥石日東工器(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5枚)ほか
当日出荷
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)4適合MAG-20最高使用周速度(m/s)72
コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダーBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工付属品切断用砥石保護カバー、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、切断砥石×2、マルチカーバイドホイール×1、ハーフインレイ質量(g)500タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断定格電圧(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 モノタロウオフセット砥石モノタロウ(66件のレビュー)
999税込1,099
1箱(12枚)
当日出荷
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
切削砥石 黒い武蔵 エス・ピー・エアー切削砥石 黒い武蔵エス・ピー・エアー
2,098税込2,308
1セット(5枚)ほか
当日出荷
カットオフツール用切断砥石です。
厚さ(mm)1穴径(Φmm)10
プレミアム研削砥石 マキタプレミアム研削砥石マキタ
1,898税込2,088
1箱(5枚)
当日出荷
高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
小型エアーグラインダー JTC小型エアーグラインダーJTC
12,980税込14,278
1個
欠品中
軽量、コンパクトで狭い箇所の切断が可能! ラバーグリップ付で冷たくなく低振動! 軽作業にぴったり!
仕様替刃5枚付き(砥石寸法:76Φmm・厚さ2mm・センター穴径:9.5mm)、エアインレット:Rc1/4厚さ(mm)2全長(mm)195質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300砥石寸法(mm)Φ76取扱説明書(0.57MB)取付軸径(Φmm)9
76x25x9.5mm 油砥石・天然(極細目) エスコ76x25x9.5mm 油砥石・天然(極細目)エスコ(1件のレビュー)
2,320税込2,552
1個
当日出荷
エスコ品番EA522AC-1
76x25x9.5mm 油砥石・天然(細目) エスコ76x25x9.5mm 油砥石・天然(細目)エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
エスコ品番EA522AB-3
76x25x9.5mm 油砥石・天然(中目) エスコ76x25x9.5mm 油砥石・天然(中目)エスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
エスコ品番EA522AB-2
76x25x9.5mm油砥石・天然(粗目) エスコ76x25x9.5mm油砥石・天然(粗目)エスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
仕様アーカンサスストーン、革ケース付、粗目寸法(mm)76×25×9.5
ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ MASTER AIRミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチMASTER AIR
21,980税込24,178
1個
当日出荷
全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具材質アルミ・スチール他全長(mm)254(砥石含まず)質量(g)670無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)6.4空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス HapysonYB-800 充電式チューブグラインダー コードレスHapyson
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能利き手を選ばず使いやすい設計約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能 出先でも活躍するコンパクトサイズ左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計研磨くずの飛散を抑えるカバー付き
用途使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)充電時間:約4時間回転数:約9000rpm砥石番手:#180定格入力:DC15-1A(USBType-C)外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時質量:約310g※磁石・カバー装着時使用温度範囲:0~40℃充電温度範囲:0~40℃防水性:IPX4
ストーンホルーダー ステンレス伸縮砥石台 NANIWA(ナニワ研磨工業)ストーンホルーダー ステンレス伸縮砥石台NANIWA(ナニワ研磨工業)
3,998税込4,398
1丁
5日以内出荷
砥石をしっかり固定し滑らない。さまざまなサイズの砥石台に対応幅広いゴム台が砥石をがっちり固定滑りにくく、重厚で頑丈な砥石台
材質TPR・PP・ステンレス本体寸法(mm)288×76×36砥石寸法(mm)長さ:136~218 幅:最大76まで 厚さ:5以上
76mm フレックス砥石 エスコ76mm フレックス砥石エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-68
76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/細目) エスコ76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/細目)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
エスコ品番EA522AK-32
203x76x25mm/#1000/#6000 水研ぎ砥石(両面) エスコ203x76x25mm/#1000/#6000 水研ぎ砥石(両面)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
ノンスリップシリコンベース付
粒度#1000/#6000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×76×25アズワン品番64-2217-95
76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/中目) エスコ76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/中目)エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
エスコ品番EA522AK-31